Beli tekiro kunci busi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Spark Plug (Kunci Busi)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH KUNCI BUSI 21 MM merupakan suatu alat perkakas yang digunakan untuk melepaskan dan mengencangkan busi Fungsi : melepas dan mengencangkan busiMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 65mm 33mm 20mmatribut:
- Dimension 1 (mm): 65
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:Kunci sock yang didesain untuk membuka dan mengencangkan baut dan mur dengan mata sock yang lebih panjang daripada ukuran normalnya.Tekiro Mata Sock Deep Wall 1/2 Inch 12PT 08 mmItem Code : SC-DW0509TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 12 PT 8 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Dr. K Busi Green Color FinishingDeskripsi:Material is Chrome vanadium steelHeat-treated for strength and corrosionresistanceGreen Chrome plated finish that's easy to Wipe cleanStress relief designatribut:
- Dimension 1 (mm): 68
- Dimension 5 (mm): 27
- Dimension 6 (mm): 21
- TEKIRO Tune Up KitDeskripsi:TEKIRO Tune up kit. Kunci sok set yang lengkap dan praktis ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tune-up untuk motor kesayangan anda. Dalam paketnya berisi 2 buah mata soket khusus busi, beserta gagang sok rachet flexible head yang cukup panjang dan 2 buah extension. Dengan gagang rachet flexible yang panjang anda dapat dengan mudah membuka busi pada sudut dan sisi yang sulit.Fungsi : Untuk membuka dan mengencangkan baut atau busiMaterial : Chrome vanadiumisi terdiri dari :1 pcs 3/8" DR. Ratchet Handle Flexible1 pcs 3/8" Spark Plug Socket 16 mm1 pcs 3/8" Spark Plug Socket 21 mm1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 5"1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 8"atribut:
- DR.Extension Bar: 5inch-8inch
- Material: Chrome Vanadium
- Size Socket (inch): 3/8
- Spark Plug (mm): 16-21
- TEKIRO Magnetic Spark Plug 1/2inch (Mata Sok Busi Magnet)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI BUSI MAGNET 16 MM merupakan suatu alat perkakas yang digunakan untuk melepaskan dan mengencangkan busi, yang mempunyai atau terbuatb dari bahan magnetatribut:
- Dimension 1 (mm): 65
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Mechanic Tools SetDeskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- JTC Magnetic Spark Plug Socketsatribut:
- Type: 12PT
- JTC Dr. Spark Plug Socketatribut:
- Number of Point: 6 pt
- TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK DEEP WALL 6 PT 08 MM merupakan suatu alat yang di desain untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan mata sock yang jauh lebih panjang dari yang normalnya Fungsi : untuk membuka dan memasang baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 77mm 34mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- monotaro Magnetic spark plug wrenchDeskripsi:Since it is magnet type it can be detached while holding the plug firmly. -In addition, the magnet type has less reduction in retention ability compared to rubber type. -In addition to the insertion angle of 9.mm (3/8) size, because the tip is hexagonal, you can use it even with a wrench or spanner. It is a tool exclusively for spark plug.atribut:
- Overall Length (mm): 65
- Plug-In Angle (mm [inch]): 9.5(3/8)
- Width Across Flat (mm): 21
- Compatible Wrench: 23
- Material: CR-V
- Outer Diameter d (mm): 28
- TEKIRO DR. Deep Impact Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock Impact Panjang)Deskripsi:TEKIRO DR. K SOCK DEEP IMPACT Merupakan tool yang mempunyai ukuran 2.5 kali lebih panjang dari standard impact socket dan berfungsi pada saat standar socket tidak bisa digunakan.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MOatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Set Kunci Sok SmDeskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM 18 PCS / KUNCI SOCK SET KODE : SC-SE0594ORIGINAL TEKIROTEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 6 PT 6 - 22 MM 18 PCS. Merupakan Tools Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTEKIRO 3/8" DR. SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM (SM) 18 PCSTekiro kunci Sok Set 18 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 22 mm dengan jumlah sudut 12 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus. content :11 pcs 3/8" DR. Socket (6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm)1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 3"1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 6"1 pcs 3/8" DR. Ratchet Handle 72 Teeth Rubber handle 8"1 pcs 3/8" DR. Spark Plug Socket 21 mm1 pcs 3/8" DR. Oset handle 10"1 pcs 3/8" DR. Universal Joint1 pcs Adaptor 1/2"x3/8" Matribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Non Brand Kunci Busi FlexibleDeskripsi:DIAPLIKASIKAN UNTUK MOTOR:-HONDA : SUPRA, KHARISMA, MEGAPRO NEW, CBR-YAMAHA : JUPITER, VEGA-SUZUKI : SHOGUNatribut:
- Length (cm): 22
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM / MATA SOCK / ANAK SOCKORIGINAL TEKIROKODE : SC-SC0442TEKIRO 3/4 INCH KUNCI SOCK 12 PT 19 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 49mm 30mm 19mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/8inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH KUNCI SOCK 6 PT 10 MMTEKIRO 3/8 INCH KUNCI SOCK 6 PT 10 MM merupakan suatun alat perkakas yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur dengan bantuan hanldeHeat treated ChromeVanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishingMaterial : Chrome VanadiumItem code : SC-SC0352atribut:
- Dimension 3 (mm): 10
Daftar Harga tekiro kunci busi Terbaru January 2026
| TEKIRO Spark Plug (Kunci Busi) | Rp46.900 |
| TEKIRO DR. Deep Wall Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock) | Rp41.900 |
| TEKIRO Dr. K Busi Green Color Finishing | Rp54.900 |
| TEKIRO Tune Up Kit | Rp469.900 |
| TEKIRO Magnetic Spark Plug 1/2inch (Mata Sok Busi Magnet) | Rp77.900 |
| Wipro Padlock G3 Series (Gembok) | Rp32.900 |
| TEKIRO Mechanic Tools Set | Rp1.499.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| JTC Magnetic Spark Plug Sockets | Rp139.900 |
| JTC Dr. Spark Plug Socket | Rp36.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9bP101000335-9.jpg)
/99P101000333-8.jpg)


/9cP101000336-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Wipro%20Padlock%20G3%20Series%20(Gembok)/P102945494-1.jpg)

/puP101003930-3.jpg)


/98P101000332-3.jpg)


/9rP101000351-8.jpg)
/93P101000327-7.jpg)


/96P101000330-7.jpg)
/91P101000325-7.jpg)