TEKIRO Scissor Multifunctional (Gunting Serbaguna)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp93.900
Spesifikasi
Size (inch)7
Dimension 1 (mm)180
Dimension 2 (mm)54
Dimension 3 (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of high-carbon stainless steel, corrosion-resistant
Dentate cutting blades, extremely sharp, for clean and fast cuts
The non-slip grip is made of TPE environmentally friendly materials

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan