TEKIRO Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Battery (mAh)2x2000
Battery Voltage (V)20
Content1 Unit Impact Driver 20V, 2pcs battery 20V 2000mAh; 1pc Charger
Impact Rate (bpm)0-1100/0-2500/0-3500
Maximum Torque (N m)200
MotorBrushless
No Load Speed (rpm)0-800/0-2500/0-2500
Torque and Speed Setting3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Brushless Motor
- With Electric Brake System
- High Torque

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan