Beli tekiro hose di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO At Recoil HoseDeskripsi:Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Material: Polyurethene
- TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- TEKIRO Set Hose Hand Grease GunDeskripsi:selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcs dan bertype 4500 psi, 12" flexible hose, 4 jaws coupler to fitstrongly dan berdimensi 330mm 31mm 9mmFungsi :selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcsatribut:
- Material: Polyurethene
- Dimension 1 (mm): 330
- Dimension 2 (mm): 31
- Dimension 3 (mm): 9
- Dimension 4 (mm): 7
- Dimension 5 (mm): 13
- TEKIRO Air DusterDeskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Size (inch): 12
- Dimension 1 (mm): 391
- Dimension 2 (mm): 266
- Dimension 3 (mm): 132
- Dimension 4 (mm): 40
- Dimension 5 (mm): 12
- Dimension 6 (mm): 11
- Nozzle Length (mm): 250
- Overall Length (mm): 400
- monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Fluid: Air
- Color: yellow
- Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
- Air Hose Connection: Two-touch coupler
- Dimension C (mm): 58Φ±5
- Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
- Inner Diameter (Φmm): 5
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
- Operating Temperature Range (°C): -5~60
- Outer Diameter (φmm): 8
- Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
- TEKIRO Selang Bertekanan TinggiDeskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Pistol Gemuk)Deskripsi:- A hose and a nozzle for relay are prepared for various injection work and grease gun.
- Trilliun Selang SpiralDeskripsi:Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.atribut:
- Color: Blue
- TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)Deskripsi:Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steelatribut:
- Material: Steel
- TORA Pu Recoil Hose 5-8atribut:
- Color: Yellow
- KRISBOW Selang Angin Spiral PU Braidedatribut:
- Air Inlet/Outlet (inch): 1/4
- Togawa Super Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:-It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.atribut:
- Fluid Temperature: Follows the braided hose to be used
- Holding Ring Materials: Polyacetal
- Inner Materials: Stainless steel(SUS304)
- Working Fluid: Air, Water
- Working Pressure: Follows the braided hose to be used
- TRUSCO Spiral Air HoseDeskripsi:Nipple at the connection part is not included.atribut:
- Body Material: Polyurethane Resin
- Dimension D (mm): 100
- Dimensions b (mm): 500
- Dimensions e (mm): 42
- Inner Diameter x Outside Diameter (phi mm): 5 x 8
- Maximum Temperature Range (°C): -5 to +60deg C
- Maximum Working Pressure: 0.8MPa
- TRUSCO Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:Super soft type and excellent in workability.atribut:
- Color: Orange
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- Working Pressure (MPa): 1.5
- INGCO Spiral Air HoseDeskripsi:INGCO Spiral Air Hose (15 M) // Selang Angin Kompresor Recoilatribut:
- Material: PU
- Length (m): 15
- Diameter (mm): 5/8
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Udara)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- MAXPOWER Hose For Grease Gunatribut:
- Size: 30 cm
Daftar Harga tekiro hose Terbaru January 2026
| TEKIRO At Recoil Hose | Rp98.900 |
| TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil) | Rp95.900 |
| TEKIRO Set Hose Hand Grease Gun | Rp199.900 |
| TEKIRO Air Duster | Rp69.900 |
| TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin) | Rp109.900 |
| monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral) | Rp169.900 |
| TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi | Rp119.900 |
| TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Pistol Gemuk) | Rp129.900 |
| Trilliun Selang Spiral | Rp24.900 |
| TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/6wP103642248-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TEKIRO%20Set%20Hose%20Hand%20Grease%20Gun/ixP105678681-2.jpg)

/bmP101000418-2.jpg)
/2rP101001099-3.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TRUSCO%20Hose%20%26%20Nozzle%20for%20Grease%20Gun%20(Pistol%20Gemuk)/P101000253-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/TEKIRO%20Hand%20Grease%20Gun%20(Pistol%20Gemuk)/41P103457145-1.jpg)



/P102850868-1.jpg)


/P101000893-1.jpg)

/P101001120-1.jpg)