Beli tekiro hand grease gun 500 cc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. American Tool Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp259.900

    American Tool Grease Gun (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Working Pressure (psi): 4500
    • Burst Pressure (psi): 10000
    • Cartridge Loading (oz): 14
    • Cartridge Loading Capacity (cc): 400
  2. TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  3. Kennedy Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp429.900

    Kennedy Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Pom-Pom PP100 Oil and acid resistant plastic body. Suction fill. Suitable for soft/medium greases. Diameter: 35mm. Overall length: 220mm.
    atribut:
    • Body Material: Steel
  4. KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp309.900

    KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Grease Gun 14 Oz
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 425x190x70
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 42.5x19x7
    • Grease Gun Capacity (ml): 414
  5. WESTWARD Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp489.900

    WESTWARD Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Keep motors and mechanical equipment well-oiled with these versatile grease guns. They give you accurate control to deliver the right amount of lubrication exactly where it's needed.
    atribut:
    • Product Type: Grease Gun
    • UNSPSC: 27112901
  6. TEKIRO Set Hose Hand Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp239.900

    TEKIRO Set Hose Hand Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcs dan bertype 4500 psi, 12" flexible hose, 4 jaws coupler to fitstrongly dan berdimensi 330mm 31mm 9mmFungsi :selang pompa untuk pompa gemuk yang mana 1 set terdapat 6 pcs
    atribut:
    • Material: Polyurethene
    • Dimension 1 (mm): 330
    • Dimension 2 (mm): 31
    • Dimension 3 (mm): 9
    • Dimension 4 (mm): 7
    • Dimension 5 (mm): 13
  7. YAMADA Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp969.900

    YAMADA Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    atribut:
    • Type: Lever type
    • Connector Diameter: Rc1/8
    • Nozzle Fitting Size: R1/8
    • Type of Operation: Manual lever type
    • Overall Length (mm): 395
  8. TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    Memiliki fungsi mengisi / menyedot gemuk pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian gemuk lebih cepat.untuk melumuri gemuk pada kendaraan, berdimensi 780mm 295mm 440mmFungsi : untuk melumuri gemuk pada kendaraanMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (L): 20
    • Dimension 1 (mm): 780
    • Dimension 2 (mm): 295
    • Dimension 3 (mm): 440
    • Dimension 4 (mm): 150
    • Dimension 5 (mm): 430
    • Dimension 6 (mm): 16
    • Dimension 7 (mm): 455
    • Dimension 8 (mm): 1470
  9. TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    - A hose and a nozzle for relay are prepared for various injection work and grease gun.
  10. TEKIRO Hexagonal Bit Socket (Mata Sock Hexagonal)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp77.900

    TEKIRO Hexagonal Bit Socket (Mata Sock Hexagonal)
    Deskripsi:
    TEKIRO MAGNETIC HEx NUT 6x65 MM / MATA ROOFING / ALAT PERKAKASKODE : SD-MH1406ORIGINAL TEKIROTekiro Magnetic Hex Nut Biasa sering digunakan pada pengerjaan pamsangan baja ringan / besi hollo.Fungsi : Untuk memasang dan melepas nut/baut denga ukuran 6mmMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 65mm 11mm 6mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  11. TRUSCO High Pressure Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp949.900

    TRUSCO High Pressure Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    It is a grease direct insertion type.
  12. Solid Tool Grease Gun Coupler (Kepala Grease Gun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

  13. Lincoln Manual Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp529.900

    Lincoln Manual Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Keep motors and mechanical equipment well-oiled with these versatile grease guns. They give you accurate control to deliver the right amount of lubrication exactly where it's needed.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112901
    • Tether Style: Standard Tool (Accessory Needed for Tethering)
  14. MAXPOWER Grease Gun with Double Lever (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp399.900

  15. Kennedy Side Lever Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp729.900

    Kennedy Side Lever Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    These side lever grip grease guns are ideal for professionals with their sturdy chrome-plated steel body. They can be used with medium/heavy greases. The working pressure is 4500 psi/310 bar.NotesOnly LG400 has a rubber grip on the handle
    atribut:
    • Overall Diameter (mm): 63
    • Body Material: Steel
    • Body Finish/Coating: Chrome
    • Capacity (cc): 500
    • Coupler Type: Needlepoint
    • Fill Type: Bulk; Cartridge; Suction
    • Gun/Can Type: Side Lever Grease Gun
    • Overall Length (mm): 525
    • Spout/Nozzle Length (mm): 175
    • Spout/Nozzle Type: Angled Rigid
  16. SATA Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp389.900

    SATA Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    - 3 way loading - 14 oz cartridge, filler pump or 400CC bulk- Durable die-cast head for longer service life- High strength spring for consistent priming- Unique filling nipple design with steel ball to prevent backflow- Special plunger lock for safe and convenient filling- Quality steel lever handle with comfortable rubber grip
  17. MultiPro Grease Gun Hose (Selang Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp93.900

    MultiPro Grease Gun Hose (Selang Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    • Work ing Pressure 3500 PSI • 1/8" NTP Thread, Fits in Most of Grease Gun • Help Reach Deep and Unusua I Work Posi tion
    atribut:
    • Capacity (cc): 500
  18. DEWALT Cordless Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Mulai

    Rp4.099.900

    DEWALT Cordless Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    When you need on-the-spot lubrication for machines and mechanical equipment, a cordless grease gun can help you deliver lubricants efficiently without the mess.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112901
    • Application: Power Through Clogged Grease Fittings
    • Battery Capacity (AH): 4
    • Battery Type: Li-Ion
    • Bulk Capacity (oz): 16
    • Cartridge Capacity (oz): 14-1/2
    • Features: LED Light; Pump Filter Screen; Shoulder Strap; Variable Speed Trigger
    • Grease Gun Handle Style: Pistol Grip
    • Grease Gun Loading Method: Bulk; Cartridge; Suction
    • Grease Type: Up to NLGI #2
    • Hose Length (inch): 42
    • Includes: Shoulder Strap
    • Maximum Operating Pressure (psi): 10000
    • Nozzle Extension Type: Flex Hose
    • Pipe Length (inch): 1-1/2
    • Strokes per oz (stroke/oz): 37
    • Tool Length (inch): 17
    • Tool Weight (lbs): 8
    • Tube Color: Silver
    • Tube Material: Carbon Steel
    • Voltage (V): 20
    • Volume per Minute (oz): 5
Daftar Harga tekiro hand grease gun 500 cc Terbaru October 2026
American Tool Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp259.900
TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp139.900
Kennedy Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp429.900
KRISBOW Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp309.900
WESTWARD Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp489.900
TEKIRO Set Hose Hand Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)Rp239.900
YAMADA Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp969.900
TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)Rp1.699.900
MAXPOWER Grease Gun (Pistol Gemuk)Rp119.900
TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Selang Pompa Gemuk)Rp129.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)