Beli tekiro full set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Mulai

    Rp71.900

    STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    - ASME B107.100, ASME B107.8. - Adjustable jaw design allows tool to grip many fastener sizes. - Knurl adjusting mechanism for quick and precise adjustments. - Built-in tension spring stabilizes movable jaw. - Forged chrome vanadium steel is strong and durable. - Polished chrome head and chrome-plated body for anticorrosion protection. - Laser-etched SAE and mm jaw scale for easy size adjustment. - Lightweight handle design.
  2. TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  3. TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)
    Mulai

    Rp6.599.900

    TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)
    Deskripsi:
    TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
  4. KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp1.299.900

    KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    A tool set that uses a wall-mounted case that can fit freely in a variety of spaces.A sliding shutter (lockable) protects important tools. (Key sold separately)The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.A sliding shutter (lockable) protects important tools.The case has a silhouette of the product, making it convenient for tool management.Can be hung on the wall by using anchors.Purpose:For automobile/machine maintenance
  5. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  6. KYOTO TOOL (KTC) Maintenance Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp18.999.900

    KYOTO TOOL (KTC) Maintenance Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    This is a set that includes key points including 12.7sq. Sockets and drive tools.
  7. Kennedy Drawer Trolley (Troli Kabinet / Troli Perkakas)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Kennedy Drawer Trolley (Troli Kabinet / Troli Perkakas)
    Deskripsi:
    Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity.
  8. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp57.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  9. KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    86%
    Mulai

    Rp36.900

    KYOTO TOOL (KTC) Combination Wrench
    Deskripsi:
    We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
  10. TEKIRO Tool Box Set (Set Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.599.900

    TEKIRO Tool Box Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    MEKANIK TOOL adalah set yang dicancang khusus untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan. Disatukan dalam sebuah tpplbox 3 susun agar memudahkan penyimpanan dan pengambilan saat dibutuhkan.Fungsi : Untuk membatu kebutuhan mekanik dalam mengerjakan pekerjaan.
  11. KYOTO TOOL (KTC) High Mechanical Tool Set (Set Perkakas)
    Mulai

    Rp37.999.900

    KYOTO TOOL (KTC) High Mechanical Tool Set (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    - The case uses the EKR-1000 series, which enhances functionality, workability, and efficiency.- Main tools: 6.3sq. to 9.5sq. Drive tools, Torx wrenches (T-type, E-type), hexagon wrenches, offset wrenches, spanners, combination wrenches, adjustable wrenches, pipe wrenches, hammers, T-type wrenches, snaps Ring pliers, pliers, pliers, nippers, drivers, etc.- SK8101A with a silver case and SK8101ABK with a black caseare also available as color variation models .
  12. KRISBOW Complete Mechanic Tool (Lemari Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.999.900

    KRISBOW Complete Mechanic Tool (Lemari Perkakas)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 87x54x79
  13. Senator Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Senator Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)
    atribut:
    • Drawer Dimensions: (2) 568 x 398 x 124mm (5) 568 x 398 x 60mm
  14. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  15. KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp74.900

    KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.
    atribut:
    • Type: Adjustable Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
Daftar Harga tekiro full set Terbaru October 2026
KYOTO TOOL (KTC) Tool Set (Set Perkakas)Rp5.999.900
STANLEY Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Rp71.900
TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Rp359.900
TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas Beroda)Rp6.599.900
KRISBOW Tool Drawer (Troli Perkakas)Rp2.699.900
KYOTO TOOL (KTC) Mechanic Tool Set (Set Perkakas)Rp1.299.900
TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Rp88.900
KRISBOW Mechanical Tool Kit (Set Perkakas)Rp2.599.900
KRISBOW Mechanical Tool Set (Perkakas Set)Rp719.900
KYOTO TOOL (KTC) Maintenance Tool Set (Set Perkakas)Rp18.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)