Beli tekiro coil spring di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTAL Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TOTAL Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)
    atribut:
    • Capacity (L): 30
    • Drum Application (mm): 330x430
    • Pressure Ratio: 50:1
    • Working Pressure (Bar): 6-8
    • Cylinder Diameter (mm): 70
    • Air Consumption (L/minute): 250 @6.2Bar
    • Grease Hose (m): 5
    • Maximum Fluid Pressure (bar): 400
    • Maximum Free Flow Rate (g/minute): 850
  2. monotaro Coil spring compressor
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Coil spring compressor
    Deskripsi:
    Since spring catch plate is attached, it can prevent falling off. To detach the coil spring
    atribut:
    • Compatible: spring up to 20mm wire diameter
    • Overall Length (mm): 300
    • Effective Length (mm): 25 - 210 (nail stroke)
    • Package Weight (g): 2932
  3. CARRSON Coil Spring Compressor
    25%
    Mulai

    Rp239.900

    CARRSON Coil Spring Compressor
    Deskripsi:
    -Coil Spring Compressor adalah baut yang dibuat khusus untuk menekan coil spring, agar menjadi lebih pendek, sehingga mudah untuk pemasangan. alat ini sangatlah membantu bagi para mekanik, karena ketika coil spring dilepas, maka akan sangat sulit untuk memasangnya kembali, karena coil spring yang semakin mengembang, jadi kita gunakan alat ini untuk mengecilkan ukuran coil spring agar bisa dengan mudah dipasang kembali.-Coil Spring Compressor sebenarnya hanyalah baut biasa, tetapi di dalamnya memiliki 2 buah cakar pada setiap baut yang nantinya di gunakan untuk memegang ujung coil spring atas dan bawah agar coil spring bisa dikecilkan/pendekkan tersebut terbuat dari bahan yang sangat kuat, cukup kuat untuk menekan coil spring yang memiliki gaya pegas yang sangat kuat. alat ini juga terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat, sehingga akan tahan lama, walaupun sering digunakan.
    atribut:
    • Size (inch): 15
  4. TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp9.699.900

    TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan dengan ukuran volume 20 l, dengan dimensi 117mm, 121mm, 430mm Fungsi : untuk melumasan dan penyedot gemuk di suatu kendaraan Material : alumuniumDimensi Produk : 117mmx121mmx430mm
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Output Capacity (cc/s): 30
    • Shank Length Pump (mm): 430
    • Dimension 1 (mm): 117
    • Air Pressure (kg/cm²): 4-9 (Max-Min)
    • Dimension 2 (mm): 121
    • Dimension 3 (mm): 430
    • Dimension 4 (mm): 350
    • Dimension 5 (mm): 310
    • Dimension 6 (mm): 1200
    • Maximum Output Pressure (kgf/cm²): 180 - 405
  5. JTC Drop Forged Coil Spring Compressor (Alat Penekan Per)
    Mulai

    Rp1.099.900

    JTC Drop Forged Coil Spring Compressor (Alat Penekan Per)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  6. TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    Memiliki fungsi mengisi / menyedot gemuk pada transmisi manual / gardan mobil / bis / truk dengan kapasitas besar sehingga pengisian gemuk lebih cepat.untuk melumuri gemuk pada kendaraan, berdimensi 780mm 295mm 440mmFungsi : untuk melumuri gemuk pada kendaraanMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (L): 20
    • Dimension 1 (mm): 780
    • Dimension 2 (mm): 295
    • Dimension 3 (mm): 440
    • Dimension 4 (mm): 150
    • Dimension 5 (mm): 430
    • Dimension 6 (mm): 16
    • Dimension 7 (mm): 455
    • Dimension 8 (mm): 1470
  7. MAXPOWER Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp4.299.900

  8. SATA Drop Forge Coil Spring Compressor
    Mulai

    Rp1.099.900

    SATA Drop Forge Coil Spring Compressor
    Deskripsi:
    - Forged by high quality carbon steel, ensuring service strength- 1/2inch DR. square hole, used with 1/2inch DR. drive tools or 21mm sockets and wrenches- Unique reinforced and wider thread design, ensuring operation safety
    atribut:
    • Made In: Taiwan,China
  9. TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hand Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  10. KRISBOW Manual Grease Dispenser (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp5.799.900

    KRISBOW Manual Grease Dispenser (Pompa Gemuk)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 370x350x750
    • Pump Ratio: Manual pump
    • Output Pressure (Bar): 13-14
    • Tank Capacity (kg): 14
    • Delivery speed: Depend of strength of use
    • Size of hose (inch x m): Ø1/4 x 1.5
  11. SKF Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp2.399.900

    SKF Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    SKF manual and air-operated grease pumps are designed to supply large amounts of grease.This is useful when large housings have to be filled or when numerous points have to be lubricated.They are also suitable fortopping up centralised lubrication systems reservoirs
  12. Wipro Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Wipro Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)
    atribut:
    • Pressure Ratio: 50:1
    • Pressure Air (MPa): 0.6-0.8
    • Oil Consume (g/minute): 800
    • Jerrycan Volume (L): 18
  13. KRISBOW Pneumatic Grease Pump 60:1 Ratio (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp14.999.900

    KRISBOW Pneumatic Grease Pump 60:1 Ratio (Pompa Gemuk)
    atribut:
    • Compression Ratio: 60 : 1
    • Grease outlet connection Ø (inch: 3/8
    • Air Inlet Pressure (bar): 6-8
    • Output Pressure (Bar): 360-480
    • Size of Hose (inchxm): Ø1/4x4
    • Air Consumption (L/m): 340
    • Air Inlet Connection Ø (inch): 1/4
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 600x500x750
    • Suction Tube Length (mm): 500
    • Ø Suction Tube (mm): 32
  14. MultiPro Manual Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp1.099.900

    MultiPro Manual Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Deskripsi:
    • For A uto, Farm,Ga rden Use • Portable Lube Grease Gun • Include 115 Steel Extension • Max to l:3000 PSI
    atribut:
    • Capacity (L): 20
  15. TORA Pneumatic Grease Pump (Pompa Gemuk)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TORA Pneumatic Grease Pump (Pompa Gemuk)
    atribut:
    • Capacity (L): 20 (18kg)
Daftar Harga tekiro coil spring Terbaru October 2026
TOTAL Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)Rp3.399.900
monotaro Coil spring compressorRp1.099.900
CARRSON Coil Spring CompressorRp239.900
TEKIRO Air Lubricator for Grease (Pompa Gemuk)Rp9.699.900
American Tool Coil Spring Compressor Double JawRp419.900
JTC Drop Forged Coil Spring Compressor (Alat Penekan Per)Rp1.099.900
TEKIRO Hand Grease Pump (Pompa Gemuk)Rp1.699.900
Wipro Bearing Puller Trekker (Alat Penarik Laher)Rp43.900
Lippro Drop Forged Coil Spring CompressorRp569.900
MAXPOWER Air Grease Lubricator (Pompa Gemuk)Rp4.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)