Beli tekiro air screwdriver di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Impact Screwdriver (Obeng Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    TEKIRO Air Impact Screwdriver (Obeng Angin)
    Deskripsi:
    untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentu dengan ukuran 1/4" yang berdimensi 188 mm, 93 mm, 17 mmFungsi : untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentuMaterial : chrome vanadiumDimensi : 188mm 93mm 17mm
    atribut:
    • Size (inch): 1/4
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 2 (mm): 93
    • Dimension 1 (mm): 188
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 5 (mm): 64.5
    • Dimension 3 (mm): 17
    • Dimension 6 (mm): 6
  2. TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp1.699.900

    TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpm
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
  3. Airboss Air Impact Screwdriver
    Mulai

    Rp1.499.900

    Airboss Air Impact Screwdriver
    Deskripsi:
    AirBoss Air Impact Screwdriver 1/4inch. Model : AB-4.5S.
    atribut:
    • Square Drive (inch): 1/4
    • Bolt capacity (mm): 4-5
    • Speed (rpm): 10000
    • Air Pipeline (inch): 1/4
    • Air Hose (mm): 6.4
    • Air Consumption (m³/minute): 0.2
    • Air Pressure (kg/cm²): 6.3
    • Grip Mechanism: Twin Dog
    • Torque (N m): 9-35
  4. TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.099.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasangan
    atribut:
    • Hose size (mm): 10
  5. C-Mart Air Screwdriver 1/2inch
    Mulai

    Rp489.900

    C-Mart Air Screwdriver 1/2inch
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
    • Air Pressure (kg/cm²): 6.3
    • No Load Speed (rpm): 10000
  6. Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp549.900

  7. DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Rating:
    100% of 100
    (22)
    Mulai

    Rp20.900

    DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)
    Deskripsi:
    Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.
    atribut:
    • Thickness (µm): 17
  8. CARRSON Air Impact Screwdriver
    Mulai

    Rp469.900

    CARRSON Air Impact Screwdriver
    Deskripsi:
    Air impact screwdriver bekerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik, melainkan dengan bantuan angin dari kompresor yang disalurkan ke air impact tersebut. Alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor atau mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact screwdriver adalah untuk membantu pemasangan maupun pelepasan baut.
  9. TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO AIR IMPACT JUMBO WITH STUBBY IMPACT SOCKET SET 12 PCSTekiro Air Impact Jumbo Hammer dilengkapi dengan aksesoris dan 12 pcs socketMaterial : CrMo & CrV
    atribut:
    • Material: CRMO & CRV
  10. TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)
    Deskripsi:
    Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  11. KOBE RED LINE Sp1825K Air Pistol Screwdriver Kit
    Mulai

    Rp2.599.900

    KOBE RED LINE Sp1825K Air Pistol Screwdriver Kit
    Deskripsi:
    SP1825K 1/4 Inch NPT air inlet thread for 10mm air hose, 90PSI air pressure, 4cfm* air consumption, 45 - 115lbs/inch. 1/4 Inch hex drive capacity. Sound pressure level: 86dBA. Sound power level: 102dBA. Vibration level: 4.6m/s2. Overall length: 178mm. Contents: SP1825 screwdriver. Hexagon wrench and spanner. No.1, 2 and 3 x 50mm crosspoint bits. 4, 5 and 6mm x 50mm slotted bits. No.2 x 100mm crosspoint double-ended bit. *Based on a 15 second cycle per minute average use.
    atribut:
    • Overall Width: 42mm
    • Clutch Adjustability: Adjustable Clutch
    • Handle Style: Pistol Grip
    • Overall Length: 210mm
    • Includes: Hexagon Wrench No. 1, 2, & 3 X 50mm Crosspoint Bits No. 4, 5, & 6mm x 50mm Slotted Bits No.2 x 100mm Crosspoint Double Ended Bit SP1825 Screwdriver Spanner
    • Maximum No Load Speed: 1,800rpm
    • Part Number: KBE2703850K
  12. HONA Padlock Long Shackle (Gembok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    HONA Padlock Long Shackle (Gembok)
    atribut:
    • Material: Iron
    • Number of Keys: 4
  13. monotaro Air Screwdriver
    Mulai

    Rp889.900

    monotaro Air Screwdriver
    Deskripsi:
    It can be switched between forward rotation and reverse rotation.. To tighten the small screw.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Screw Fastening Capacity (mm): Φ 2 to 6
    • Overall Length (mm): 190
    • Working Pressure (MPa): 0.62
    • Bit Plug Part (mm): 6.35
    • Air Outlet: PT1/4
    • Use Hose Diameter (mm): 8
    • Air Consumption (L/minute): 32.6
    • Revolution Per Minute (rpm): 12000
  14. Vessel Air Impact Screwdriver
    33%
    Mulai

    Rp5.899.900

    Vessel Air Impact Screwdriver
    Deskripsi:
    -Oil lubrication type kept vibration and noise low.-Harsh hammering sound is changed to soft sound.-For sashes, air conditioning, water heater, refrigerator, TV, kitchen equipment, residences, pneumatic equipment, bicycle, motorbike, recycling of home appliance, recycling of OA equipment, etc.
    atribut:
    • Bit Insertion Port (mm): 6.35
Daftar Harga tekiro air screwdriver Terbaru October 2026
TEKIRO Air Impact Screwdriver (Obeng Angin)Rp569.900
TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp1.699.900
Airboss Air Impact ScrewdriverRp1.499.900
Unoair Air Impact ScrewdriverRp1.199.900
TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Rp2.099.900
C-Mart Air Screwdriver 1/2inchRp489.900
Wipro Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Rp549.900
Vessel Air Screwdrivers Clutch Type (Obeng Angin)Rp1.299.900
DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Rp20.900
CARRSON Air Impact ScrewdriverRp469.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)