Airboss Air Impact Screwdriver

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Square Drive (inch)1/4
Bolt capacity (mm)4-5
Speed (rpm)10000
Air Pipeline (inch)1/4
Air Hose (mm)6.4
Air Consumption (m³/minute)0.2
Air Pressure (kg/cm²)6.3
Grip MechanismTwin Dog
Torque (N m)9-35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
AirBoss Air Impact Screwdriver 1/4inch.
Model : AB-4.5S.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan