Beli tekiro air impact wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin)Deskripsi:TEKIRO AIR IMPACT JUMBO WITH STUBBY IMPACT SOCKET SET 12 PCSTekiro Air Impact Jumbo Hammer dilengkapi dengan aksesoris dan 12 pcs socketMaterial : CrMo & CrVatribut:
- Material: CRMO & CRV
- TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Deskripsi:untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpmatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (inch): 3/8
- TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin)Deskripsi:Set content : - 1/2inch Air Impact Wrench Twin Hammer - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 10mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 12mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 14mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 17mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 19mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 21mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 23mm - 1/2inch DR. Deep Impact Socket 6PT 24mm - Mini Oiler - Oil Pot - Coupler
- INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)atribut:
- NPT: (Air inlet diameter) 1/4 inch
- Overall Length L (mm): 155
- Maximum Torque (Nm): 450
- Insertion angle (sq.): 12.7 (1/2 inch)
- Air Consumption (L/minute): 113
- Applicable Hose Inner Diameter (phi mm): 10
- Mass (kg): 1.14
- No Load Speed (rpm): 15000
- Practical Torque Range (N m): 34-340
- TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)Deskripsi:Air impact wrench memiliki cara kerja seperti halnya mesin bor yakni dengan tekanan, namun tidak menggunakan listrik melainkan dengan bantuan angin dari kompressor yang disalurkan ke air impact tersebut. alat ini biasanya digunakan pada bengkel motor, mobil, servis elektronik dan lainnya. fungsi air impact wrench adalah untuk membantu pemasanganatribut:
- Hose size (mm): 10
- TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo Hammer (Kunci Sok Angin)Deskripsi:Alat ini termasuk kedalam kategori Air Tools yang biasa digunakan untuk dengan bantuan Compressor, untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, torsi maksimum 678 Nm dengan kecepatan tanpa beban 1000 Rpm, Dapat membuka baut sampai 16mm dengan menggunakan mata sok drive 1/2". panjang 99 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchiMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size (inch): 1/2
- Speed (rpm): 10000
- Bolt capacity (mm): 16
- Square Driver (inch): 1/2
- Air Inlet (NPT): 1/4
- Hose size (mm): 10
- Material: Chrome Vanadium
- Maximum Torque (N m): 678
- Sound Presuure (dBA): 94
- Vibration (m/s²): 2.8
- TRUSCO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin)Deskripsi:24atribut:
- Air Pressure: 0.6
- Working Pressure (MPa): 0.6
- Maximum Torque (N m): 382
- Plug Angle (mm): 12.7
- Mass (kg): 2.6
- Length (mm): 182
- Specifications: on Right Rotation (to Tighten) Set 3 Step Control Lever Number. Hammer Tyoe/ Twin Dock Clutch (2 Hammer)
- Hose Mounting Nozzle: Rc1/4
- Ability Bolt Diameter (mm): 16
- Rolling Speed of No-load (rpm): 5800
- Air Consumption (m³/minute): 0.4
- Body Material: Aluminium
- Purpose of Use: For car maintenance and repair.
- Toptul Air Impact Wrench Super Duty 1/2inch DR. (Kunci Sok Angin)Deskripsi:- Impact mechanism : Jumbo hammer. - Handle exhaust with muffler.atribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Air inlet (inch): 1/4
- INGERSOLL RAND Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)atribut:
- Recommendation Torque Range (N m): 54-470
- Air Inlet NPTF: 21 [595]
- Min. Hose (inch): 3/8
- Length (mm): 185
- Maximum Free Speed (rpm): 7000
- Maximum Torque (N m): 678
- Maximum Torque (ft/lbs): 500
- TEKIRO Air Impact Screwdriver (Obeng Angin)Deskripsi:untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentu dengan ukuran 1/4" yang berdimensi 188 mm, 93 mm, 17 mmFungsi : untuk melepas dan membuka mur/baut dengan cara digetok untuk melepas daya beban erat tertentuMaterial : chrome vanadiumDimensi : 188mm 93mm 17mmatribut:
- Size (inch): 1/4
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 93
- Dimension 1 (mm): 188
- Dimension 4 (mm): 42
- Dimension 5 (mm): 64.5
- Dimension 3 (mm): 17
- Dimension 6 (mm): 6
- APR Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Deskripsi:Type AP84PROMAX+ adalah seri impact standart body kecil ringan tapi tenaga setara jumbo 1000NM dengan kelengkapan xtra lengkap cvt edition tidak ada baut motor dan mobil yang tidak bisa dibuka oleh mesin type ap84promax. Memenangkan the bestt small impact WRENCH 2024. Sebagai impact kecil kuat thn 2024.Sangat direkomendasikan untuk bengkel motor profesional dan mobil pribadi. Kelengkapan yang didapat :- 1unit baterai 15cell LXT- 7mata sock besar 10,12,14,17,19,21,24- Mata sock cvt 39-41 + konektor 10cm 1/2inch- Mata sock hex 8mm panjang 15cm + konektor hex- Kepala bor 10mm + adaptor + kunci bor - Obeng + - & sock roofting 8mm 10mm. 1 FAST charging1 unit mesin AP84PROMAX 1000NM REAL. Buku manual bahasa Indonesia. Ketahanan baterai Rata" Bengkel motor tahan 3hari kerja full tanpa cas. Untuk perawatan baterai cukup cas setelah di pakai dan jika tidak dipakai wajib cas 2minggu sekali.
- TEKIRO Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)atribut:
- Battery (V): 20 x2
- Material: Plastic and Iron
- Size (inch): 1/2
- Use for: Opening & tightening bolts with high torque
- Voltage (V): 20
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- INGERSOLL RAND Air Impact WrenchDeskripsi:Compact pistol-grip air-powered impact wrenches (sometimes called stubby wrenches) have a shorter front-to-back length than standard pistol-grip impact wrenches, allowing for access to tight spaces. They have higher torque and larger drive sizes than inline impact wrenches, but often have lower torque than full-size tools. The pistol grip has a trigger that is pressed to activate the wrench. Pistol grips provide ergonomic handling when working on vertical surfaces from the user's waist to chest, horizontal surfaces at mid-thigh or lower, and horizontal surfaces directly overhead.
Daftar Harga tekiro air impact wrench Terbaru October 2026
| TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo with Stubby Impact Socket Set (Kunci Sok Angin) | Rp2.899.900 |
| TEKIRO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin) | Rp1.699.900 |
| TEKIRO Air Impact Wrench 1/2inch Drive Set (Kunci Sok Angin) | Rp2.899.900 |
| INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin) | Rp11.999.900 |
| TEKIRO Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin) | Rp2.099.900 |
| TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo Hammer (Kunci Sok Angin) | Rp2.299.900 |
| TRUSCO Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin) | Rp4.699.900 |
| Toptul Air Impact Wrench Super Duty 1/2inch DR. (Kunci Sok Angin) | Rp1.499.900 |
| INGERSOLL RAND Air Impact Wrench (Kunci Sok Angin) | Rp3.399.900 |
| INGERSOLL RAND Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin) | Rp7.499.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5tP103683209-2.jpg)
/54P103683184-2.jpg)
/6bP103683227-2.jpg)
/94P103665328-1.jpg)
/6kP103683236-4.jpg)
/5dP103683193-2.jpg)
/P101503073-1.jpg)
/ggP104696592-1.jpg)
/hfP103773627-1.jpg)
/mbP103773803-1.jpg)
/62P103683218-2.jpg)
/lsP101005784-3.jpg)
/0dP111580013-1.jpg)
/9qP105459350-2.jpg)
/P101578316-1.jpg)
/ecP111254516-1.jpg)
/kvP103773751-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)