TEKIRO Air Impact Wrench Jumbo Hammer (Kunci Sok Angin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Size (inch)1/2
Speed (rpm)10000
Bolt capacity (mm)16
Square Driver (inch)1/2
Air Inlet (NPT)1/4
Hose size (mm)10
MaterialChrome Vanadium
Maximum Torque (N m)678
Sound Presuure (dBA)94
Vibration (m/s²)2.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat ini termasuk kedalam kategori Air Tools yang biasa digunakan untuk dengan bantuan Compressor, untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, torsi maksimum 678 Nm dengan kecepatan tanpa beban 1000 Rpm, Dapat membuka baut sampai 16mm dengan menggunakan mata sok drive 1/2". panjang 99 mm

Fungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi
Material : Chrome Vanadium

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan