Beli tekiro air filter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Regulator Filter Udara KompresorDeskripsi:alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung mini dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonateFungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanDimensi Produk : 150Mmm, 30mm, 26mmMaterial : polycarbonateatribut:
- Air inlet (inch): 1/4
- Size (inch): 1/4
- Material: Polycarbonate
- Dimension 2 (mm): 30
- Dimension 5 (mm): 40
- TEKIRO Saringan Udara KompresorDeskripsi:alat untuk kontrol kompresor yang mempunyai 1 tabung dengan temperature range 5-60 deg celcius, max pressure 10 kgf/cm2, bahan material polycarbonateberfungsi untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanFungsi : alat untuk kontrol kompresor yang dapat meningkatkan menurunkan performance kendaraanMaterial : polycarbonateDimensi Produk : 214mmx47mmx30mmatribut:
- Air inlet (inch): 3/4
- Material: Polycarbonate
- Dimension 1 (mm): 214
- Dimension 5 (mm): 50
- Togawa Super Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:-It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.atribut:
- Fluid Temperature: Follows the braided hose to be used
- Holding Ring Materials: Polyacetal
- Inner Materials: Stainless steel(SUS304)
- Working Fluid: Air, Water
- Working Pressure: Follows the braided hose to be used
- TEKIRO Saringan UdaraDeskripsi:High quality PlasticHigh purity filterAluminum cover for extra strengthatribut:
- Size (inch): 1/4
- EMC Filter and Regulatoratribut:
- Guaranteed Pressure Resistance (MPa): 1.5
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Pressure Adjustment Range (MPa): 0.15~0.85
- Valve Type: With Overlow
- Working Temperature (°C): 5~6
- STAHLWERK Air Filter RegulatorDeskripsi:Regulator filter untuk mesin plasma cutting
- CP Filter Regulator Pneumaticatribut:
- Material: Steel
- EMC FRL Filter (Filter Regulator)atribut:
- Series No.: Round gauge series
- Type Code: Filter+regulator+ lubricator
- Guaranteed Pressure Resistance (MPa): 1.5
- Bowl material: Polycarbonate
- Filter Precision: 40 µm (5 µm is optional)
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Pressure Adjustment Range (MPa): 0.15~0.85
- Recommended oil: Turbine No.1 Oil ISOVG32
- Valve Type: With Overlow
- Working Temperature (°C): 5~6
- TEKIRO Selang Bertekanan TinggiDeskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- Fantech Headset StandDeskripsi:Konstruksi kuat dan desain ikonik digabungkan untuk menciptakan tampilan terbaik untuk headset Anda.Dasar karet non slip memberikan stabilitas dan perlindungan untuk meja andaPILIHAN WARNATersedia dalam tiga warna Hitam, Merah & Putih
- EMC Regulator Filteratribut:
- Series No.: Round gauge series
- Type Code: Regulator
- Guaranteed Pressure Resistance (MPa): 1.5
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Valve Type: With Overflow
- Working Temperature (°C): 5~6
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- TEKIRO Air RiveterDeskripsi:TEKIRO Air Riveter 7" / Air riveter-1Air Riveter merk Tekiro- Ukuran 7"- Nosepieces for : 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Lightweight Cast Aluminum Body- Acetate Spent Mandrel Container- Ideal For Automotive and Construction Assembly Work- Easy operation in any position with one hand- The heat treatment Hardened Steel Jaws Make Sure the Steel nails Cut Quicklyatribut:
- Dimension 1 (mm): 262
- Dimension 2 (mm): 165
- Dimension 3 (mm): 78
- Dimension 4 (mm): 119
Daftar Harga tekiro air filter Terbaru March 2026
| TEKIRO Regulator Filter Udara Kompresor | Rp179.900 |
| TEKIRO Saringan Udara Kompresor | Rp279.900 |
| Togawa Super Air Hose (Selang Angin) | Rp889.900 |
| TEKIRO Saringan Udara | Rp50.900 |
| EMC Filter and Regulator | Rp229.900 |
| STAHLWERK Air Filter Regulator | Rp369.900 |
| CP Filter Regulator Pneumatic | Rp169.900 |
| SMC Filter Regulator | Rp809.900 |
| EMC FRL Filter (Filter Regulator) | Rp419.900 |
| TEKIRO Selang Bertekanan Tinggi | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102850868-1.jpg)





/qfP105382951-1.jpg)







/14P105534040-1.jpg)