Beli tekiro air compressor hose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Hose Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp669.900

    TEKIRO Hose Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung)
    Deskripsi:
    Tekiro Air Hose Reel 6 Meter berfungsi menyalurkan udara dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentu
  2. TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
  3. TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 6 (mm): 11
  4. TRUSCO Air Hose Reel (Selang Angin / Selang Gulung Otomatis)
    Mulai

    Rp4.699.900

    TRUSCO Air Hose Reel (Selang Angin / Selang Gulung Otomatis)
    atribut:
    • Material: Hose:Polyurethane (Braided)
    • Total Hose Length (m): 10
    • Width (mm): 300
    • Depth (mm): 111
    • Height (mm): 330
    • Usage Pressure: 1.4MPa (14kgf/cm2)
    • Specification: Ratchet Stopper, Automatic Thread Rewind, Reinforced Resin Coupler Design
    • Accessories: Mounting Bracket Set, Primary-side Hose 1
  5. TRUSCO Auto Air Reel (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TRUSCO Auto Air Reel (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)
    atribut:
    • Depth (mm): 360
    • Height (mm): 260
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 8.0 x 12
    • Hose Dimension (Overall Length) (m): Primary Side / 1, The Secondary Side / 9
    • Length (m): 9
    • Width (mm): 158
    • Working Pressure (MPa): 1.5
    • Working Pressure (kgf/cm²): 15
  6. NICHIDO Automatic Air Reel, Auto Air (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)
    Mulai

    Rp1.399.900

    NICHIDO Automatic Air Reel, Auto Air (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)
    atribut:
    • Material: Hose:Polyurethane (Mesh)
    • Primary Hose Total Length (m): 1
    • Working Pressure (MPa): 1.5
    • Specification: Connection can be done with a commercially available coupler.
  7. KRISBOW Selang Angin Gulung Otomatis
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW Selang Angin Gulung Otomatis
    atribut:
    • Hose Material: Hybrid Polimer
    • Hose Length (m): 15
    • Working Pressure (psi): 200
  8. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  9. TRIENS Air-hose Reel (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)
    Mulai

    Rp7.399.900

    TRIENS Air-hose Reel (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)
    atribut:
    • Material: Hose:Urethane
    • Hose Inside Diameter x Outside Diameter (mm): 8.0 x 12
    • Primary Mounting Side: 3/8 male
    • Secondary Mounting Side: 3/8 female
  10. TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    66%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp409.900

    TRUSCO Air Hose (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Super soft type and excellent in workability.
    atribut:
    • Color: Orange
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
    • Working Pressure (MPa): 1.5
  11. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  12. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
  13. NIPPEI KIKI Handy Air Reel (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)
    Mulai

    Rp399.900

    NIPPEI KIKI Handy Air Reel (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)
    Deskripsi:
    -The hose is made of urethane, which is light and strong against impact.-Small diameter body and slim size.-Both ceiling and wall mounting are possible.-Designed to be durability.-Hanger Receiver (mounting plate), Fixing Bolt Nut, Screw-Self-weigh
  14. HATAYA Air Hose Reel (Selang Angin / Selang Gulung Otomatis)
    55%
    Mulai

    Rp2.899.900

    HATAYA Air Hose Reel (Selang Angin / Selang Gulung Otomatis)
    atribut:
    • Hose Inside Diameter x Outside Diameter (mm): 6.5
    • Usage Pressure (MPa): 1.5
  15. TRUSCO Air Reel, Swing Coupler (Selang Angin / Selang Gulung Manual)
    Mulai

    Rp5.199.900

    TRUSCO Air Reel, Swing Coupler (Selang Angin / Selang Gulung Manual)
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Hose Dimension (Overall Length) (m): 20
    • Hose Length (m): Primary Side / 1
    • Working Pressure (MPa): 1.5
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
  16. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
Daftar Harga tekiro air compressor hose Terbaru October 2026
TEKIRO Hose Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung)Rp669.900
TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)Rp139.900
TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Rp96.900
TRUSCO Air Hose Reel (Selang Angin / Selang Gulung Otomatis)Rp4.699.900
TRUSCO Auto Air Reel (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)Rp3.399.900
NICHIDO Automatic Air Reel, Auto Air (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)Rp1.399.900
KRISBOW Selang Angin Gulung OtomatisRp1.899.900
JTC Air Hose Reel (Selang Angin Gulung)Rp5.699.900
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Rp239.900
TRIENS Air Hose Reel (Selang Gulung Otomatis / Selang Angin)Rp2.599.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)