Beli tekiro air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Air Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban)Deskripsi:TEKIRO Pengukur tekanan angin. Merupakan alat untuk mengisi angin sekaligus mengukur tekanan angin pada ban. Dengan handle ergonomis yang nyaman digunakan dan tidak mudah slip di tangan.untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berbentuk bulat dan berukuran 170 psi dan berdimensi 222mmx10mmx27mmx14mmx8mmFungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (psi): 170
- Dimension 1 (mm): 160
- Dimension 2 (mm): 106
- Dimension 3 (mm): 96
- Dimension 4 (mm): 13
- Dimension 5 (mm): 670
- TEKIRO Tire Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban)Deskripsi:TEKIRO TIRE GAUGE # 7 /UKURAN ANGIN TRUCK - untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berukuran 160 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm.Fungsi : untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraanMaterial : chrome vanadium
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorDeskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Air Chuck (Alat Pengisi Angin)Deskripsi:TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- monotaro Double Tire GaugeDeskripsi:If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.atribut:
- Normal Working Pressure (MPa): 0.1 to 0.5
- Measuring Range (kPa): 0 to 800 (0 to 0.8 MPa)
- Type: Double tire compatible
- Connection Thread: Hose: Parallel thread for G1 / 4 pipe x Parallel thread for G1 / 4 pipe, plug: M11 x 1.0 mm
- Compatible Fluid: air
- Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
- Compatible: Rice valve
- Material: Body: Aluminium Alloy, Hose: Synthetic rubber, Chuck: Brass
- Hose Length (mm): About 420
- Maximum Working Pressure (MPa): 0.8
- Minimum Scale (MPa): 0.01
- Gauge Diameter (Ø mm): 60
- American Tool 3 Finction Pressure Gaugeatribut:
- Size: 2-174Psi (0.2-12 bar)
- KRISBOW Alat Isi Angin Ban dengan MeteranDeskripsi:Pengisi angin ban dengan tampilan jarum mekanik dengan rentang tekanan maksimum 15psi disediakan selang karet dengan coupler pentil ban untuk mengisi udara ke ban jenis apa punatribut:
- Hose Length (mm): 345
- Type: Tyre Inflator
- Material: Aluminium Alloy & Rubber
- Dimensions (mm): 360x100x100
- Color: Silver
- Maximum Pressure (psi): 220
- ESCO 8.0x230mm [Nut] Driver (T handle)Deskripsi:Handle shape that fits your handatribut:
- AS ONE Part Number: 64-7869-94
- Dimensions (mm): 8
- Set Contents: Single item
- Shaft Length (mm): 230
- Tip Shape: Socket (box)
- Tip Size: 8.0mm
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin DigitalDeskripsi:Tekiro Digital Tire Pressure Gauge 2 in 1 Pengukur Tekanan Angin Fungsi 2 in 1 : - Mengukur Tekanan Angin Ban - Mengukur Ketebalan Ban - Untuk satuan: PSI, BAR, kPa, kg/cm selectable - Otomatis turn off jika tidak dipakai - LCD Display with backlight free batre ( include ) - Alat ukur tekanan angin ban ini bentuknya kecil dan mudah disimpan di dalam kantong. - Layar display LCD yang cukup besar untuk memperjelas pembacaran ukuran. - Juga memiliki fungsi untuk mengukur ketebalan dari kembang ban dengan pin yang telah disediakan pada alat ini. - Sudah disedikan battery sebanyak 2 piece yang dapat langsung dipasangkan pada alat ini untuk digunakan. - Dapat memilih satuan PSI, BAR, kPa dan kg/cm2 sebagai satuan baca tekanan angin. - Alat ini akan secara otomotis non-aktif dengan sendirinya setelah 20 detik tidak dipergunakan. - Produk ini sangat berkualitas. 100% Original Produk Japanese Industrial Standard (JIS) Tekiro Corporation, Japan
- JTC Lightweight 3-Function Tire-Clip Typeatribut:
- Size: 1200 kPa
- TEKIRO Semprotan Angin Pembersih Debu (Spray Gun)Deskripsi:TEKIRO DG1-3 Air Duster adalah air duster yang digunakan untuk membersihkan debu dengan tenaga angin kompresor, dilengkapi dengan quick coupler plug ukuran 20 PM. Air duster ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk mengisi / mengalirkan udara di kompressor Material : Aluminiumatribut:
- Size: DG1-3
- Material: Aluminium
- Dimension 2 (mm): 5
- Dimension 1 (mm): 120
- Dimension 4 (mm): 123
- Dimension 5 (mm): 8
- Dimension 3 (mm): 26
- Ascendo Forklift Tires (Ban Forklift)atribut:
- Type: Solid
- monotaro Double Tire Compatible Tire Gauge (Grip Type)Deskripsi:When connected to an air compressor air filled in the automobile or motorcycle, you can measure the vacuum and air pressure.atribut:
- Material: Body: nylon . Hose: Synthetic rubber . Chuck: brass, steel
- Hose Length (mm): About 450
- Compatible: US valve (open valve is impossible)
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
- Connection Thread: Hose: G1 / 4 Parallel pipe male screw, plug: G1 / 4 Parallel pipe external thread
- Compatible Fluid: air
- Gauge Diameter (Ø mm): About 70 (about 100 in the case, including the cover)
- Measurement range (kPa): 0 ~ 800 (0 ~ 0.8MPa)
- Minimum Scale (kPa): 10 (start 40)
- Overall Length (mm): 280
- Type: Double tire support
- Working Pressure (kPa): (Regular) 100-500
- accuracy(%): +/- 20kPa
- monotaro Air Chuck Gun Type Tire GaugeDeskripsi:Air pressure can be filled while checking air pressure with pressure gauge. Also easy to use lever type gun type so you can operate with the lever and button to fill as well as bleed. It is a clip-on type that can be fixed firmly to the valve. If you connect to an air compressor, you can fill the car and motorcycle with air, measure pressure and measure air pressure.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Pricision (kPa): ± 30
- Measuring Range (kPa): 0 to 1000
- Air Outlet: G (PM) 1/4 plug
- Type: Clip chuck
- Types of Hozardous Materials: Non-dangerous goods
- Hose Length (mm): About 440
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Maximum Working Pressure (kPa): 1000
- TRUSCO Tire Pressure GaugeDeskripsi:54
Daftar Harga tekiro air Terbaru March 2026
| TEKIRO Air Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban) | Rp1.099.900 |
| TEKIRO Tire Pressure Gauge (Alat Ukur Tekanan Angin Ban) | Rp86.900 |
| TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor | Rp47.900 |
| TEKIRO Air Chuck (Alat Pengisi Angin) | Rp50.900 |
| monotaro Double Tire Gauge | Rp319.900 |
| American Tool 3 Finction Pressure Gauge | Rp1.299.900 |
| TORA Tire Gauge Inflator Digital | Rp319.900 |
| KRISBOW Alat Isi Angin Ban dengan Meteran | Rp399.900 |
| ESCO 8.0x230mm [Nut] Driver (T handle) | Rp549.900 |
| TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT Series | Rp95.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/fhP105678557-2.jpg)
/lyP102267790-3.jpg)

/qzP101003971-2.jpg)




![ESCO 8.0x230mm [Nut] Driver (T handle)](https://media.monotaro.id/mid01/small/Perkakas%20Tangan%2C%20Pneumatik%20%26%20Listrik/Perkakas%20Tangan/Obeng%2C%20Mata%20Obeng/Obeng/ESCO%208_0x230mm%20%5BNut%5D%20Driver%20(T%20handle)/eqP114105530-1.jpg)



/4vP103683175-2.jpg)
/nxP103199861-1.jpg)
/mzP103173827-1.jpg)