Beli tapping spray di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ICHINEN Tapping Spray (Chlorine-Free)
    Mulai

    Rp309.900

    ICHINEN Tapping Spray (Chlorine-Free)
    Deskripsi:
    Tapping Spray (Chlorine- free)Tidak mengandung Chlorine and Activated IonFitur > Tidak perlu mengkhawatirkan turunan dioksin karena tidak mengandung klorin. menghemat waktu untuk memisahkan limbah. Aplikasi> Digunakan untuk seluruh jenis logam bersamaan dengan logam non-ferrous.> Digunakan untuk proses tapping, drilling, reaming, screw cutting, dan broaching.
    atribut:
    • Volumetric Capacity (ml): 420
    • Copper Corrosion Strip Test (a): 1 (100°C x 1 hr)
    • Temperature Resistance (°C): Below 100
    • Sulfur Not Active (%): Dibawah 0.6
    • Viscosity (cSt): '44.7 at 40°C
  2. Sherwood Std Tap & Drill
    Mulai

    Rp279.900

    Sherwood Std Tap & Drill
    Deskripsi:
    For sawing, tapping and drilling. Aerosol penetrates and is able to cling to normally inaccessible areas and moving cutting edges. Can be used on steels, stainless and ceramics. Extends tool life and metal removal rates. High anti weld features. Reduces h
    atribut:
    • Applications: Drilling Sawing Tapping
    • For Use On: Ceramics Stainless Steels
    • Features: High anti weld features Reduces heat Silicone and CFC free
  3. TRUSCO Air Dusters
    Mulai

    Rp289.900

    TRUSCO Air Dusters
    Deskripsi:
    -With a plug which can attach air hose with one touch. -Blowing of cutting chips etc. that is generated during machine processing.
    atribut:
    • Nozzle Mounting Port: G1/8
    • Maximum Working Pressure: 1MPa
  4. Tapmatic Dual Action Cutting Fluid
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

  5. Chromax Cutting Oil
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    Chromax Cutting Oil
    atribut:
    • Volume (L): 1
    • Color: Clear
  6. NIHON KOHSAKUYU Tapping Paste
    Mulai

    Rp2.799.900

    NIHON KOHSAKUYU Tapping Paste
    atribut:
    • Capacity (kg): 5
    • Color: Yellow
    • Finishing Material: Principal Component: Petroleum Hydrocarbon (mineral oil)
  7. Logitech Mouse Wireless M171
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Logitech Mouse Wireless M171
    Deskripsi:
    - Wireless Range: 10m (33ft)- Battery : 1xAA
    atribut:
    • Battery: 1xAA
    • Wireless Range (m): 10
  8. Philips Essential LEDtube T8
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    Philips Essential LEDtube T8
    Deskripsi:
    Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50 to 60
    • Voltage (V): 220-240
  9. ICHINEN Blacking Spray
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp329.900

    ICHINEN Blacking Spray
    Deskripsi:
    Blacking Spray Perekat yang kuat dan untuk kualitas akhirFitur > Hasil akhir lapisan tipis yang hitam jernih.> Campuran dari konsentrat grafiti dan pelekat resin yang tinggi.> Pelapis hitam tidak akan mengelupas jika logam berbenturan satu sama lain.Aplikasi> Untuk melapisi logam seperti besi, stainless, tembaga, alumunium, dan POM (POLYACETAL) dan ABS resin.
    atribut:
    • Heat Resistance (°C): 150
    • Aplikasi Area: 1.5 m2
    • Ketahanan Suhu: Temperatur normal
    • Volumetric Capacity (ml): 420
  10. Siliconi Welding Anti Spatter Spray
    Mulai

    Rp79.900

    Siliconi Welding Anti Spatter Spray
    Deskripsi:
    A chemical in the form of aerosol, liquid or paste used to protect workpieces, tables, jigs and fixtures from weld spatter buildup. The agent forms a barrier that makes spat-ter easy to remove after welding. The ideal anti-spatter agent is a non-toxic formula that is easy to remove; doesn’t contaminate the weld seam; doesn’t interfere with down-stream processes such as priming, painting or galvanizing; and works well on a variety of materials. Using an anti spatter will prevent your workpiece from porosity.Main applications:- Welding- Jig and Fixtures.Instructions for Use: Shake well before use. Spray the product around the pieces to be welded at a 25 cm distance.
    atribut:
    • Vapour Pressure (bar): 3-5
  11. ICHINEN Stainless Cut
    Mulai

    Rp239.900

    ICHINEN Stainless Cut
    Deskripsi:
    Stailess Cut/Stainless Cut LPelumas untuk pemotongan dengan anti kas yang kuat dan tahan tekanan yang sangat tinggi.Aplikasi> Digunakan untuk pelumas dalam proses tapping, thread cutting, twist drilling, reaming dan broaching untuk pemotongan material yang keras seperti stainless steel, alumunium, cooper, titanium alloy, dll.> Setelah penggunaan, bor/alat potong harus dibersihkan dengan Parts & Brake Cleaner atau menggunakan produk cleanerlain.
    atribut:
    • Tes Strip Korosi Tembaga: 1a (100 Derajat Celcius x 1 hr)
    • Temperature Resistance (°C): - 100
    • Viscosity: '36cst at 40°C
  12. Indalex Ladder Platform PROPF Type (Tangga Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Indalex Ladder Platform PROPF Type (Tangga Lipat)
    atribut:
    • Material: Fiberglass Platform Ladder
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  13. WD-40 Specialist Degreaser
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    WD-40 Specialist Degreaser
    Deskripsi:
    WD-40 Specialist DegreaserPEMBERSIH DENGAN REAKSI YANG CEPAT DAN AMAN DI SEMUA PERMUKAANFungsi:1. Berbahan dasar air sehingga aman digunakan pada seluruh permukaan tanpa mengangkat coating atau lapisan akhir. Bekerja cepat menghilangkan gemuk, oli, lumpur dan noda yang melekat tanpa meninggalkan residu dan menghasilkan Power Foam yang berkerja dengan cepat serta mudah dibilas.2. Membersihkan peralatan secara efisien dan membuat tahan lama.3. Dapat digunakan pada berbagai permukaan termasuk logam, penutup knalpot, lantai, dinding, dll.4. Berbahan dasar air. Aman digunakan dan aman ditangan.Penggunaan Aplikasi:- Perkakas Tangan- Body & Velg Mobil / Motor / Sepeda- Permesinan Industri- Lantai, Dinding, Langit-langit- Cerobong Buang- Dll
    atribut:
    • Volume (ml): 450
    • Solubility in Water: Complete
    • Appearance/Odor: Clear, colorless to slightly yellow liquid with a citrus odor
  14. monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp119.900

    monotaro Abrasive Hand Pad (Amplas Serabut)
    Deskripsi:
    Jenisnya umum dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Menghilangkan karat dari pelat baja dan pipa, mengangkat kotoran, menghaluskan goresan produk aluminium, garis halus, lapisan cat, permukaan yang kasar sebelum laminasi.Produk ini juga sering disebut dengan Non Woven Abrasive Pad
    atribut:
    • Grit: #320
    • Thickness (mm): about 8
    • Abrasive Materials: Aluminium Oxide
    • Dimensions (mm): 150x230
  15. Onda Double Nipple
    Mulai

    Rp20.900

    Onda Double Nipple
    Deskripsi:
    Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki drat
    atribut:
    • Material: Brass
  16. TEKIRO Palu Plastik Dua Sisi (Martil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp68.900

    TEKIRO Palu Plastik Dua Sisi (Martil)
    Deskripsi:
    Palu plastik tekiro digunakan untuk memukul benda-benda yang lunak agar tidak tergores atau pecahTEKIRO Palu Plastik merupakan palu yang terbuat dari plastik yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable plastic, High strength adhesive.Fungsi : untuk mengetok ataupun memukul benda kerja yang lunak. Tujuan pemakaian palu lunak ini supaya benda kerja tidak tergores atau pecah.Mataerial : Rubber
  17. WD-40 Specialist Brake & Parts Cleaner
    Mulai

    Rp149.900

    WD-40 Specialist Brake & Parts Cleaner
    Deskripsi:
    WD-40 Brake & Parts CleanerPEMBERSIH KOMPONEN REMFungsi:Diformulasikan untuk membersihkan komponen rem, grase, minyak dan lainnya dengan cepat dan aman serta tidak meninggalkan noda, tidak meninggalkan residu dan tidak korosif. Juga membantu menghentikan derit rem cakram dan menghilangkan selip kopling1. Menghilangkan minyak, lemak, kotoran dan minyak rem2. Membersihkan tanpa membongkar unit3. Amandigunakanpadakampasrem,bantalandantromolPenggunaan Aplikasi:- Rem cakram- Tromol Cakram- Kaliper Rem
    atribut:
    • Volume (ml): 450
    • Appearance: Clear liquid
    • Smell: Petroleum odor
    • Initial Boiling Point (°C): 90
    • Flash Point (°C): -8
    • Specific Gravity: 0.687
    • Pressure (psi): 55
    • Solubility in Water: Insoluble
Daftar Harga tapping spray Terbaru March 2026
ICHINEN Tapping Spray (Chlorine-Free)Rp309.900
Sherwood Std Tap & DrillRp279.900
TRUSCO Air DustersRp289.900
Tapmatic Dual Action Cutting FluidRp209.900
Chromax Cutting OilRp98.900
NIHON KOHSAKUYU Tapping PasteRp2.799.900
Logitech Mouse Wireless M171Rp179.900
Philips Essential LEDtube T8Rp65.900
ICHINEN Blacking SprayRp329.900
Siliconi Welding Anti Spatter SprayRp79.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)