Beli tap baut set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Tap Die Set
    Mulai

    Rp579.900

    monotaro Tap Die Set
    atribut:
    • Type: # 2 (middle tap)
    • Material: Alloy tool steel (SKS equivalent)
  2. Sherwood Straight Flute Tap Set
    77%
    Mulai

    Rp219.900

    Sherwood Straight Flute Tap Set
    atribut:
    • Tap Type: Straight Flute
    • Material: High Speed Steel
  3. CARRSON Tap and Die Set
    Mulai

    Rp309.900

    CARRSON Tap and Die Set
    Deskripsi:
    Kualitas dan bentuk barang yang lebih bagus.Untuk ukuran diameter ulir yang kecil maka kita tidak memerlukan mesin bubut untuk membuat ulir missal pada baut dan mur. Hanya dengan menggunakan tangan dengan peralatan Tap dan sney maka kita dapat membuat ulir.Tap adalah untuk membuat ulir dalam (mur), sedangkan Sney adalah untuk membuat ulir luar (baut). Pada bagian pertama dari tulisan ini kita akan membahas cara membuat ulir dalam dengan menggunakan
  4. TEKIRO Tap and Dies Set
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp499.900

    TEKIRO Tap and Dies Set
    Deskripsi:
    - Manufactured From Alloy steel, Packed in steel Box- Heat treated And Hardened- Precision Ground.
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
  5. KRISBOW Set Alat Senai dan Tap Ulir Baut Metric
    Mulai

    Rp229.900

    KRISBOW Set Alat Senai dan Tap Ulir Baut Metric
    atribut:
    • Type: Tap Dies Set
    • Color: Silver
    • Dimensions (cm): 30x15x5
  6. TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Dimension 5 (mm): 31
  7. SKC Hand Tap
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp29.900

    SKC Hand Tap
    Deskripsi:
    Country Manufacturer : China
  8. TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp73.900

    TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)
    Deskripsi:
    Tekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Material : Chrome VanadiumDimensi : 123mm 31mm 28mm
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 123
    • Dimension 2 (mm): 30
    • Dimension 3 (mm): 28
    • Dimension 4 (mm): 143
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): PH2 x 125(+), 6 x 125(-)
    • Dimension 5 (mm): 6
  9. BOSCH Accessory Set Titanium Drill Bit and Screwdriver Set
    Mulai

    Rp629.900

    BOSCH Accessory Set Titanium Drill Bit and Screwdriver Set
    Deskripsi:
    Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.
    atribut:
    • Material: Titanium
    • Finish Type: Black
    • Shank type: Hex
    • Cutting Angle: String 135 Degrees
    • Dimensions (cm): 30x21x6
    • Surface Recommendation: Metal
  10. TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  11. TRUSCO Hand Tap Set
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Hand Tap Set
    atribut:
    • Screw: (Processing thread) Metric thread
    • Purpose of Use: Work Material: Iron, Light Metal.
  12. KRISBOW Set Alat Senai dan Tap Ulir Baut M3-M12
    Mulai

    Rp569.900

    KRISBOW Set Alat Senai dan Tap Ulir Baut M3-M12
    Deskripsi:
    TAP DIE SET M3-M12 40EA ORTDM0312A
    atribut:
    • Current (A): 40 each
  13. SKC Tap & Dies
    Mulai

    Rp1.399.900

  14. TEKIRO Solder
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Solder
    Deskripsi:
    - Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
  15. EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

    EZREN Timah Gulung Solder Kawat Las Rosin Core
    Deskripsi:
    Tin Lead Solder Wire Alloy:Sn63N.W 40grFlux 2.0%
  16. Sherwood Straight Flute Taper Tap
    BARU
    Mulai

    Rp109.900

    Sherwood Straight Flute Taper Tap
    atribut:
    • Chamfer: Taper
    • Finish/Coating: Bright
    • Material: High Speed Steel
    • Tap Type: Straight Flute
  17. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  18. HTD Hand Tap SKS HT
    Mulai

    Rp74.900

    HTD Hand Tap SKS HT
    Deskripsi:
    HTD Hand Tap SKS HT with
    atribut:
    • Chamfer Length Taper (#2): 9 Pitches
    • Plug (#2): 5 Pitches
    • Bottoming (#3): 1.5 Picthes
Daftar Harga tap baut set Terbaru March 2026
monotaro Tap Die SetRp579.900
Sherwood Straight Flute Tap SetRp219.900
CARRSON Tap and Die SetRp309.900
TEKIRO Tap and Dies SetRp499.900
KRISBOW Set Alat Senai dan Tap Ulir Baut MetricRp229.900
TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Rp27.900
SKC Hand TapRp29.900
Yamawa Hand Tap (M) HTRp219.900
TEKIRO 2 Way Screwdriver TPR (Obeng Bolak Balik)Rp73.900
BOSCH Accessory Set Titanium Drill Bit and Screwdriver SetRp629.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)