Beli tangga telescopic double di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Pica Ladder Super Cosmos Triple (Tangga Ekstensi)
    Mulai

    Rp23.999.900

    Pica Ladder Super Cosmos Triple (Tangga Ekstensi)
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Total Length (m): 3.95 - 8.71
    • Front Surface Effective Width (mm): 340mm (upper ladder) 340mm (middle ladder) 358mm (lower ladder)
    • Distance between Rungs (mm): 340mm
    • Rung Surface Width (mm): 42mm
    • Maximum Loading Capacity (kg): 100
  2. DENKO Ladder Telescopic Single TL Series (Tangga Teleskopik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp809.900

    DENKO Ladder Telescopic Single TL Series (Tangga Teleskopik)
    Deskripsi:
    Single Telescopic Ladder dengan spesifikasi Load Capacity 150kg adalah Tangga Teleskopik dari brand DENKO yang bisa digunakan untuk kebutuhan industri dan area lainnya.
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Thickness (mm): 1.3-1.5
  3. FORZA LADDER Step Ladder Telescopic Aluminium Double (Tangga Lipat Teleskopik)
    Mulai

    Rp2.499.900

    FORZA LADDER Step Ladder Telescopic Aluminium Double (Tangga Lipat Teleskopik)
    Deskripsi:
    - Memiliki 2 Palang kaki dibagian bawah agar lebih stabil (Brand lain ada yg hanya 1 palang)- Memiliki pengaman tambahan di samping tangga agar lebih kokoh pada saat diluruskan (tidak dimiliki brand lain)- Include Roda untuk memindah- Bahan Alumunium Tebal- Build Quality Bagus- Anti Karat
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  4. KSS Ladder Telescopic (Tangga Teleskopik)
    Mulai

    Rp7.999.900

    KSS Ladder Telescopic (Tangga Teleskopik)
    Deskripsi:
    -The height can be freely adjusted in 300mm increments.-It can be locked one step at a time with the center lock mechanism and safety is perfect.-The Stubby Riser (ST-500) can be attached to the SN-510.-Can use it by stopping it
    atribut:
    • Name: Stabilizer
    • Compatible Ladder: SN-510, PNR-500, PN-500
  5. LIVEO Step Ladder Telescopic Magic (Tangga Lipat Teleskopik)
    Mulai

    Rp2.999.900

    LIVEO Step Ladder Telescopic Magic (Tangga Lipat Teleskopik)
    atribut:
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  6. DENKO Step Ladder Telescopic Multifunction Double TL Series (Tangga Lipat Teleskopik)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DENKO Step Ladder Telescopic Multifunction Double TL Series (Tangga Lipat Teleskopik)
    Deskripsi:
    Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
  7. FORZA LADDER Ladder Telescopic Aluminum Folding (Tangga Teleskopik)
    Mulai

    Rp2.599.900

    FORZA LADDER Ladder Telescopic Aluminum Folding (Tangga Teleskopik)
    Deskripsi:
    Tangga Teleskopik SIngle / Straight 7 MeterTangga lipat telescopic lurus adalah tangga portable telescopic yang paling ringan dan praktis di kelasnya. Hanya dalam hitungan detik, tangga dapat ditinggikan; dan sebaliknya dalam hitungan detik pula, tangga dapat dilipat/dipendekkan. Praktis dalam pemakaian, mudah ditenteng sebelah tangan, dan dapat disimpan di bagasi mobil yang paling kecil dan sempit sekalipun.Hati-hati dengan kualitas tangga karena menyangkut keselamatan. Produk ini telah bersertifikasi European Union Safety Standard, EN-131 dengan beban maximum 150 kg- lebih dari cukup untuk anda semua.
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  8. Kenmaster Ladder Telescopic (Tangga Teleskopik)
    Mulai

    Rp999.900

    Kenmaster Ladder Telescopic (Tangga Teleskopik)
    Deskripsi:
    - Bahan Alumunium Tebal- Anti Karat- Space of Rungs: 30cm- Maximum Load: -+130kg- Penguncian Otomatis- Dapat dilipat/dipendekkan
  9. Sumo Ladder Trolley (Tangga Dorong Gudang)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sumo Ladder Trolley (Tangga Dorong Gudang)
    atribut:
    • Capacity (kg): 350
  10. OnePro Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)
    Mulai

    Rp1.999.900

    OnePro Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)
    Deskripsi:
    Tangga ini memiliki ketinggian 440cm dengan 15 anak tangga dan jarak setiap anak tangga 30cm, terdapat karet dikaki tangga sehingga tidak licin saat digunakan, ketinggian saat dilipat 94cm, mudah dibawa dan disimpan, tangga model ini dapat disandarkan didinding maupun bidang lainnya.
    atribut:
    • Material: 100% Alumunium Alloy
    • Certified: EN 131
    • Load Withstand (kg): 150
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feer
  11. GOSAVE Cotton Gloves Ecolatex (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp11.900

    GOSAVE Cotton Gloves Ecolatex (Sarung Tangan)
    atribut:
    • Color: Yellow-Orange
    • Material: Latex
  12. Dalton Ladder Telescopic Aluminium Single (Tangga Teleskopik)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Dalton Ladder Telescopic Aluminium Single (Tangga Teleskopik)
    atribut:
    • Thickness (mm): 1.3-1.5
    • Material: Aluminium
  13. TOYO Ladder Ladder Fiberglass Straight (Tangga Fiberglass)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TOYO Ladder Ladder Fiberglass Straight (Tangga Fiberglass)
    Deskripsi:
    Straight Ladder (Tangga Sender) adalah tangga yang paling sederhana, terdiri dari 1 ruas tangga. Penggunaannya adalah dengan disandarkan ke dinding, tiang, atau tempat vertikal lainnya. Kelebihan penggunaan material fiberglass dibanding dengan aluminium yaitu fiberglass tidak menghantarkan listrik, sehingga tangga berbahan fiberglass sangat cocok untuk pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi arus listrik
    atribut:
    • Material: Fiberglass
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
Daftar Harga tangga telescopic double Terbaru October 2026
Pica Ladder Super Cosmos Triple (Tangga Ekstensi)Rp23.999.900
DENKO Ladder Telescopic Single TL Series (Tangga Teleskopik)Rp809.900
FORZA LADDER Step Ladder Telescopic Aluminium Double (Tangga Lipat Teleskopik)Rp2.499.900
Double Thunders Step Ladder Telescopic Double YB Series (Tangga Lipat Teleskopik)Rp1.399.900
KSS Ladder Telescopic (Tangga Teleskopik)Rp7.999.900
LIVEO Step Ladder Telescopic Magic (Tangga Lipat Teleskopik)Rp2.999.900
DENKO Step Ladder Telescopic Multifunction Double TL Series (Tangga Lipat Teleskopik)Rp1.899.900
Double Thunders Step Ladder Telescopic Multifunction (Tangga Lipat Teleskopik)Rp1.899.900
FORZA LADDER Ladder Telescopic Aluminum Folding (Tangga Teleskopik)Rp2.599.900
Double Thunders Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)Rp629.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)