OnePro Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
Material100% Alumunium Alloy
CertifiedEN 131
Load Withstand (kg)150
Maximum Loading Capacity (kg)150
SpecificationSafety Rubber, Lock System, Rubber Feer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tangga ini memiliki ketinggian 440cm dengan 15 anak tangga dan jarak setiap anak tangga 30cm, terdapat karet dikaki tangga sehingga tidak licin saat digunakan, ketinggian saat dilipat 94cm, mudah dibawa dan disimpan, tangga model ini dapat disandarkan didinding maupun bidang lainnya.
Fitur
- Sudah bersertifikat EN131 (Standart Eropa)
- Tahan beban sampai 150kg
- Ketebalan alumunium 1.3-1.5mm
- 15 anak tangga
- Terdapat system lock untuk mengunci stiap anak tangga
- Terdapat safety rubber untuk disandarkan didinding agar tidak licin
- Tidak ada kaki penyangga
- Mudah dibawa
- Kemasan didalam dus lengkap dengan mur & baut

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan