Beli tang press hydrolic 120mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's._x000D__x000D_AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured._x000D__x000D_> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ_x000D_> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove_x000D_> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 3000
- monotaro Mini Crimping Tool (Tang Crimping)Deskripsi:For bare terminals, PB sleeve installation work. For bare terminal, PB sleeve mounting workatribut:
- Overall Length (mm): 180
- Material: Carbon Steel
- Operating Range (mm²): 0.5/1.25/2/3.5/5.5
- Weight (g): 310
- TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Izumi Manual-Operated Hydraulic Typeatribut:
- Output (kN): 54
- Crimping Range (mm²): 14~60
- Included Accessories: Standard dice Case
- Overall Length L (mm): 364
- JTC Terminal Crimping Toolatribut:
- Overall Length (mm): 220
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- KRISBOW Tang CrimpingDeskripsi:Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Crimping Plier
- Material: Steel
- Handle: Plastic
- JOKARI Cable Stripperatribut:
- Total Length: 132mm
- Compatible Cable: 4.0 to 16.0mm
- TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Pengups Kabel)Deskripsi:Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis TekiroTEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong dan mengupas kabel.Material : CR-Vatribut:
- Size (inch): 8
- Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²): 30/0.05
- Dimension 1 (mm): 205
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 52
- Dimension 4 (mm): 152
- SEROM Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)Deskripsi:Cairan Pencuci Tangan Serom Diformulasikan Khusus Untuk Menghilangkan Bau Amis Dan Membuat Tangan Bersih Dan Higienis, Cairan Pencuci Tangan Serom Dilengkapi Dengan Ekstrak Aloe Vera Yang Berfungsi Sebagai Moisturizing Yang Dapat Membantu Tangan Tetap Halus Dan Lembut. Antibacterial Membuat Tangan Bebas Dari Bakteri Dan Kuman Penyebab Penyakit. Gunakan Sebelum Dan Sesudah Makan,Setelah Dari Toilet Dan Aktifitas Di Luar.atribut:
- Packaging: Jerry Can
- Scent: Lemon
- Volume (ml): 5000
- JOKARI Cable Stripperatribut:
- Total Length: 132mm
- Compatible Cable: 8.0 to 28.0mm
- Kennedy Crimping Plier Kit C/W Assorted Terminals (Tang Crimping)atribut:
- Compatible connector: Insulated Terminals Non-Insulated Terminals
- Handle Cover Material: PVC
- Includes: Crimping Plier, (100) Insulated and Non-Insulated Terminals, Plastic Carrying Box
- Jaw Material: Steel
- Number of Pieces: 100
- Capacity (mm²): 1.5- 16
- Tool Material: Steel
- Tool/Jaw Features: Chemically Blackened
- Type: Crimping Tool Kit
Daftar Harga tang press hydrolic 120mm Terbaru October 2026
| RIDGID Round Hex Crimp Die DIN 46235/46267 | Rp2.999.900 |
| MAXPOWER Hydraulic Crimping Plier (Tang Crimping Hidrolik) | Rp899.900 |
| Aero Electric Motor Foot Mounted 3000RPM 3 Phase (Dinamo Motor Listrik) | Rp739.900 |
| monotaro Mini Crimping Tool (Tang Crimping) | Rp649.900 |
| TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping) | Rp429.900 |
| Izumi Manual-Operated Hydraulic Type | Rp25.999.900 |
| JONNESWAY Locking Pliers Smart Crimper (Tang Buaya) | Rp619.900 |
| JTC Terminal Crimping Tool | Rp799.900 |
| Wipro Skun Hydraulic Pliers (Tang Skun Hidrolik) | Rp999.900 |
| KRISBOW Tang Crimping | Rp549.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/9sP102054352-2.jpg)
/2tP102120101-2.jpg)
/P101001173-1.jpg)
/abP101000371-2.jpg)

/P101005071-1.jpg)

/lkP102946776-17.jpg)


/P102054802-1.jpg)
/kvP105678751-2.jpg)
/4uP104704174-1.jpg)

/ngP101005844-5.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)