Izumi Manual-Operated Hydraulic Type

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Output (kN)54
Crimping Range (mm²)14~60
Included AccessoriesStandard dice Case
Overall Length L (mm)364

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a compact design which is easy to use.Work can be executed with single hand using the spring mechanism of the pressure handle part till it is hold.180゚rotation is possible for head.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan