Beli tang press hydrolic di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Crimping Plier HYD with Pump (Crimping Hidrolik)
    Mulai

    Rp2.999.900

  2. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (18)
    Mulai

    Rp23.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  3. INGCO Hydraulic Crimping Tool
    Mulai

    Rp979.900

    INGCO Hydraulic Crimping Tool
    Deskripsi:
    INGCO Hydraulic Crimping // Tang Press Skun Hidrolik
    atribut:
    • Crimping Type: hexagon crimping
    • Sealing O-ring: one set
  4. LOBSTER(LOBTEX) Heavy-Duty Type Crimping Tool for Bare Terminals and P/B Type Sleeve
    Mulai

    Rp4.099.900

    LOBSTER(LOBTEX) Heavy-Duty Type Crimping Tool for Bare Terminals and P/B Type Sleeve
    Deskripsi:
    -With an adjustment dial that can be crimped according to the worker's power.-Built-in female dies of rotary type.-For crimping bare terminal/P.B type sleeve.
    atribut:
    • Purpose of Use: For crimping bare terminal/P.B type sleeve.
  5. KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Tang Crimping Hexagonal Hidrolik
    Deskripsi:
    Crimping Plier Hydraulic 16-300mm2 Hex YQK-300B adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 16-300mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Material: Steel
  6. FATOOLS Hydraulic Terminal Crimping Plier
    Mulai

    Rp8.199.900

  7. KRISBOW Tang Crimping
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Tang Crimping
    Deskripsi:
    Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Crimping Plier
    • Material: Steel
    • Handle: Plastic
  8. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  9. Masada Hydraulic Pump
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Masada Hydraulic Pump
    Deskripsi:
    -Manual hydraulic pump available for work in all directions of 360 degrees.-2-speed pump of an automatic high/low pressure switching type for both 10 tons and 20 tons.-It discharges on the low pressure side and pushes up the plunger at a speed 6.5 times faster than that of a single type pump when a load is high. Furthermore, it changes to the high pressure side that generates a power of 70MPa when a load is applied and the work efficiency is significantly improved.
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 70MPa
  10. TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  11. INGCO Hydraulic Crimping
    Mulai

    Rp19.999.900

    INGCO Hydraulic Crimping
    Deskripsi:
    INGCO P20S Hydraulic Crimping (120kN) // Mesin Tang Press Skun
    atribut:
    • Drill Voltage (V): 20
    • Crimping Force (KN): 120
    • Crimping Cycle (s): 6-18
    • Stroke (mm): 42
  12. TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp339.900

    TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size: 3 IN 1
    • Dimension 1 (mm): 185
    • Dimension 2 (mm): 52
    • Dimension 3 (mm): 34
  13. FATOOLS Hydraulic Crimping Tool (Tang Crimping Hidrolik)
    Mulai

    Rp10.999.900

    FATOOLS Hydraulic Crimping Tool (Tang Crimping Hidrolik)
    Deskripsi:
    Design to accommodate hexagonal dies for applying compression fitting to copper and aluminum conductors.
    atribut:
    • Crimping Dies (mm²): 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400
    • Crimping Force (t): 13
    • Crimping Range (mm²): Cu 50-40
    • Oil Capacity (cc): 145
    • Stroke (mm): 30
    • Size (mm): SQ 50-400
  14. KRISBOW Pembengkok Pipa
    Mulai

    Rp3.599.900

    KRISBOW Pembengkok Pipa
    atribut:
    • Max Bending Angel (°): 180
    • Dies Type (Radius) Round (inch (mm)): 3/8 (50), 1/2 (60), 9/16 (70), 5/8 (80), 3/4 (90), 7/8 (110)
    • Dies Type (Radius) Square (inch (mm)): 3/4 (100), 1 (110)
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 630x370x150
    • Maximum Thickness (mm): 0.8-1.2
  15. Gestar Hydraulic Crimping Tools (Tang Hidrolik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

Daftar Harga tang press hydrolic Terbaru October 2026
KRISBOW Crimping Plier HYD with Pump (Crimping Hidrolik)Rp2.999.900
CP Hydraulic Crimping Tools (Tang Hidrolik)Rp759.900
Wipro Skun Hydraulic Pliers (Tang Skun Hidrolik)Rp999.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp23.900
INGCO Hydraulic Crimping ToolRp979.900
MAXPOWER Hydraulic Crimping Plier (Tang Crimping Hidrolik)Rp899.900
LOBSTER(LOBTEX) Heavy-Duty Type Crimping Tool for Bare Terminals and P/B Type SleeveRp4.099.900
Montoya Hydraulic Crimping ToolRp3.599.900
KRISBOW Tang Crimping Hexagonal HidrolikRp549.900
FATOOLS Hydraulic Terminal Crimping PlierRp8.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)