FATOOLS Hydraulic Crimping Tool (Tang Crimping Hidrolik)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Crimping Dies (mm²)50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400
Crimping Force (t)13
Crimping Range (mm²)Cu 50-40
Oil Capacity (cc)145
Stroke (mm)30
Size (mm)SQ 50-400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Design to accommodate hexagonal dies for applying compression fitting to copper and aluminum conductors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan