KRISBOW Pembengkok Pipa

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Max Bending Angel (°)180
Dies Type (Radius) Round (inch (mm))3/8 (50), 1/2 (60), 9/16 (70), 5/8 (80), 3/4 (90), 7/8 (110)
Dies Type (Radius) Square (inch (mm))3/4 (100), 1 (110)
Dimensions (LxWxH) (mm)630x370x150
Maximum Thickness (mm)0.8-1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan