Beli tang kakatua di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Tang KakatuaDeskripsi:TEKIRO TOWER PINCER - TANG KAKATUA 9 INCHTower Pincer 9" Tekiro / Tang Kakatua 9" TekiroMerek : Tekiro OriginalUkuran : 9"Item Code ; PL-TP1701TEKIRO TANG KAKATUA 9 INCH dikenal sebagai tang kakatua kareana bentuknya mirip paruh burung kakatua. Fungsinya dapat digunakan untuk pemotong kawat dan kabel. Terbuat dari baja dan bergagang lapis bahan karet agar tidak licin saat penggunaannya.Fungsi : memotong kawat dan kabelMaterial : highh carbon steelatribut:
- Material: High Carbon Steel
- Size (inch): 9
- Dimension 1 (mm): 226
- Dimension 2 (mm): 29
- Dimension 3 (mm): 15
- Dimension 4 (mm): 135
- Sherlock Tang Gegepatribut:
- Size (inch): 9
- Material: Chrome Vanadium 6150
- MAXPOWER Mini End Cutting Nippersatribut:
- Size: 4 inch
- Kenmaster Tang Kakatua (Tang Gegep)atribut:
- Size (inch): 9
- TORA Tang KakatuaDeskripsi:Light blue color dipped handleatribut:
- Size (inch): 10
- Size (mm): 250
- Material: CR-V
- Color Body: Natural
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- American Tool End Cutting Nipple For Hose Clampatribut:
- Size: 250mm (10 inch)
- TRUSCO Steel WireDeskripsi:Please cut using special tools, such as a nipper. Do not use for suspending heavy items.
- TEKIRO Tang PotongDeskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- KRISBOW Kunci Inggris AdjustableDeskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Notra Tang KombinasiDeskripsi:- Spec Warna : Merah + Hitam.- Bahan Berkualitas.- Genggaman dari bahan yang Kokoh sehingga sangat mudah digunakan.
- CKD U-Soft Urethane Tubeatribut:
- Length (m): 100
- TRUSCO Tool BoxDeskripsi:It is very convenient for small item parts to be stored.atribut:
- Color: Blue
- Cylinder Lock (Selling Separately): Not Possible
- Dimension W (mm): 305 (Outer Dimension) 302 (Inner Dimension)
- Dimension Y (mm): 69 (Outer Dimension)
- Dimention x (mm): 210 (Outer Dimension) 201 (Inner Dimension)
- Mass (kg): 1.3
- Outer Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 312 x 214 x 65
- Usable Inner Dimension (mm): 305 x 205 x 60
Daftar Harga tang kakatua Terbaru January 2026
| TEKIRO Tang Kakatua | Rp39.900 |
| Wipro Tang Kakak Tua Handle Karet/Tang Catut (End Cutting Nipper) | Rp56.900 |
| Sherlock Tang Gegep | Rp82.900 |
| MAXPOWER Tower Plier | Rp69.900 |
| MAXPOWER Mini End Cutting Nippers | Rp37.900 |
| Kenmaster Tang Kakatua (Tang Gegep) | Rp32.900 |
| TORA Tang Kakatua | Rp71.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| Ruijie POE Adaptor | Rp189.900 |
| American Tool End Cutting Nipple For Hose Clamp | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/huP102946642-2.jpg)



/4zP102279179-2.jpg)

/puP101003930-3.jpg)