WORKPRO End Cutting Pliers CR-V (Tang Kakatua)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Size (inch)7
Size (mm)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
•Hardened cutting edge strong shearing force
•30% wider handle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait