STARRETT Collet

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Collet Series25SC
Collet TypeSplit
Face ShapeRound
Overall Length (inch)1
Coolant FedNon-Coolant Through
Finish - MachiningBlack Oxide
ItemCollet
Material - MachiningHigh Speed Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait