Beli tang circlip di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Deli Circlip Pliers Set (Tang Jepit Circlip Set)Deskripsi:4 Pcs circlip plier set2 Pcs of 180°, 2 pcs of 90°Carbon steelPacked by Cloth Bagatribut:
- Material: Carbon steel
- Packing Type: Cloth Bag
- Size (inch): 7
- Size (mm): 180
- MultiPro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:• Drop Forged High Carbon Steel & Heat-treated • Heavy Duty and Comfort Use • High Polishing and Black Nose Finishing with Rust Resistant
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- INGCO Circlip Pliers (Tang Jepit)atribut:
- Size (inch): 7
- Diameter (mm): 1.8
- Material: Carbon Steel
- Kennedy Circlip Pliers 8in1 (Tang Jepit Circlip 8in1)Deskripsi:Four piece circlip plier set - six tools in one. Internal and external 0, 45 and 90 degreesContent:(2)Straight mm45 degrees mm90 degrees mmCirclip Plier mmatribut:
- Handle Material: PVC
- Jaw Material: Steel
- Jaw Style: Smooth
- Pliers Type: Straight
- Overall Length (mm): 165
- Wipro Snap Ring Pliers CRV (Tang Jepit Snap Ring)atribut:
- Material: CRV
- Color: Green
- Size (inch): 7
- HOLEX Circlip Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:Version: Drop forged from a single piece of steel, plastic coated handles. Standard: DIN 5256 C − straight jaws, for internal circlips. Supplied with: 1 each circlip pliers No. 719805 size J1 − J2 − J3 − J4.
- JTC Trim Clip Pliersatribut:
- Overall Length (mm): 210
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- monotaro Snap Ring Pliers Set (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ringatribut:
- Overall Length (mm): 275
- Material: Chromium molybdenum (claw)
- Type: Set product
- Claw Shape: 2.75Φmm diameter (for hole), 3Φmm diameter (for shaft)
- Included Accessories: Snap ring pliers hole × 1, Snap ring pliers shaft × 1, Hole claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Shaft claw (15 ° ・ 45 ° ・ 90 °) × 2, Claw mounting Screw (M5 x 0.8) x 6
- Offset Angle (°): 154590
- Range to Use (Φmm): 60-100 (for holes), 30-85 (for shafts)
- monotaro Snap Ring Pliers Straight for Holes (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Choose the most suitable material for the tool, it is an all-forged product integrally molded -The horn part is machined by scraping out, with its own heat treatment technology, it is rich in toughness, rigidity, ease of use is outstanding. Snap ring detaching toolatribut:
- Type: Snap ring pliers
- Material: CRV
- Hardness HRC: 45
- Hook Type: Straight nail
- Shaft hole type: For holes
- JTC Hose Clamp Pliers Angle Type (Tang Jepit Otomotif)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- JTC Snap Ring Pliers Set (Tang Circlip)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Startools Circlip Pliers Large Retaining External (Tang Jepit)Deskripsi:• Removable and replaceable tips have a spring ratchet• Locking mechanism to hold circlip securely against tension
- Kennedy Circlip Pliers Bent Nose External (Tang Jepit Circlip Bengkok)Deskripsi:External - 90 Degree Angled Jaw Industrial quality chrome vanadium hardened and tempered. PVC cushion grip handles. Coil sprung to aid operation.atribut:
- Type: Circlip Plier
- Jaw Style: External
- Jaw Angle (°): 90
- monotaro Snap Ring Pliers For Holes & Claws (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tang Snap Ringatribut:
- Hardness: 45HRC
- Material: CRV
- Type: Claw claw for hole
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- KING TONY Internal & External Circlip Pliers Set (Set Perkakas)Deskripsi:- Internal & External circlip pliers 10-1/2inch 265 mmL,maximum spread 45 mm- Interchangeable tips 0°, 15°, 45°, 90°- Internal ring 65~140 mm, External ring 65~120 mm- Interchangeable tips 2.75 mm and 3.00 mm- Heavy duty pliers with ratcheting locking device largerings are easily controlled
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
Daftar Harga tang circlip Terbaru October 2026
| Deli Circlip Pliers Set (Tang Jepit Circlip Set) | Rp379.900 |
| MultiPro Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp37.900 |
| TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp48.900 |
| INGCO Circlip Pliers (Tang Jepit) | Rp219.900 |
| FATOOLS Circlip Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp569.900 |
| Kennedy Circlip Pliers 8in1 (Tang Jepit Circlip 8in1) | Rp479.900 |
| Wipro Snap Ring Pliers CRV (Tang Jepit Snap Ring) | Rp62.900 |
| HOLEX Circlip Pliers (Tang Jepit) | Rp139.900 |
| JTC Trim Clip Pliers | Rp329.900 |
| MAXPOWER Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp62.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/kjP111512739-1.jpg)
/kcP103217732-1.jpg)
/a4P101000364-8.jpg)
/3vP105458139-1.jpg)
/j8P103078692-4.jpg)
/koP102040744-4.jpg)
/P102946563-1.jpg)
/P103154691-1.jpg)

/P102055175-1.jpg)
/odP101570877-6.jpg)
/gaP102248586-6.jpg)
/P101535067-1.jpg)
/l5P101538761-4.jpg)
/0gP111716016-1.jpg)
/nzP102204863-7.jpg)
/P102248595-1.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/maP106997802-1.jpg)
/9zP101000359-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)