KENOH Red Grip Water Pump Pliers

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)255
Nominal Size (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Grooved water pump pliers with adjustable mouth opening width in 5 steps As the name suggests, it has a mouth shape that makes it easy to grip pipes such as water pipes. Non-slip type red grip that is not slippery.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait