Beli tang amphere di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Power Source: R03/LR03 x 2
- Eterna Kuas Cat 633Deskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
- Eterna Paint Brush/Kuas Cat 611Deskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- Eterna Paint Brush/Kuas Cat 633Deskripsi:Eterna Tools adalah produsen asli Indonesia yang fokus bergerak di bidang perkakas kebutuhan pengecatan besi.Kuas ETERNA menjadi salah satu kebutuhan wajib jika anda ingin mengecat berbagai barang dirumah anda. kuas eterna dapat diandalkan dengan kualitas bulu yang rapi dan kuat. kuas Eterna juga tidak mudah rusak atau copot sehingga dapat digunakan berkali - kali.
- Eterna Paint Brush/Kuas Cat 611Deskripsi:Eterna Tools adalah produsen asli Indonesia yang fokus bergerak di bidang perkakas kebutuhan pengecatan kayu & besi.Kuas ETERNA menjadi salah satu kebutuhan wajib jika anda ingin mengecat berbagai barang dirumah anda. kuas eterna dapat diandalkan dengan kualitas bulu yang rapi dan kuat. kuas Eterna juga tidak mudah rusak atau copot sehingga dapat digunakan berkali - kali.
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- Hioki Clamp On AC / DC Hitesteratribut:
- Measurement Function: Continuity
- Functions: Auto range, Numerical hold, Auto power save (APS), Overinput warning (OF), Zero adjust
- Applicable Standards: EN61010 (safety), EN61326 (EMC), current measurement category
- Detection Method: True effective value rectification (RMS)
- Resistance (ohm): 420.0 / 4.200k / 42.00 / 420.0k / 4.200M / 42.00M
- Voltage (V): 420.0m / 4.200 / 42.00 / 420.0 / 600 (DC); 4.200 / 42.00 / 420.0 / 600 (AC)
- FLUKE Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Dimensions (mm): 207 x 75 x 34
- Standard: CAT III 600 V, CAT IV 300 V
- DC Voltage (V): 600
- Continuity (ohm): 70 or less
- Weight (g): 265
- AC Current (A): 400
- AC Voltage (V): 600
- Resistance (ohm): 400/4000
- Wire Diameter (mm): ØUp to 300
- Hioki Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
- PRIMA KUAS Kuas Cat Oke EkonomisDeskripsi:Kuas harga ekonomis dengan bulu berwarna putih, lurus, dan tidak mudah rontok sewaktu digunakan sehingga menghasilkan pengecatan yang baik.Note : Box isi 12 Pcs - 1" | P : 19, L : 7, T : 6.5 cm | GW 284 Gr - 1 1/2" | P : 20, L : 7.5, T : 6.5 cm | GW 364 Gr - 2" | P : 21, L : 9, T : 7 cm | GW 444 Gr- 2 1/2" | P : 22, L : 11, T : 7.5 | GW 582 Gr- 3" | P : 22, L : 13, T : 8 cm | GW 702 Gr- 4" | P : 24, L : 17, T : 8 cm | GW 1.01 Kg
Daftar Harga tang amphere Terbaru April 2026
| Hioki Tang Ampere AC | Rp1.299.900 |
| KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere) | Rp1.999.900 |
| Eterna Kuas Cat 633 | Rp4.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC | Rp1.399.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC | Rp3.299.900 |
| KRISBOW Tang Ampere | Rp849.900 |
| Eterna Paint Brush/Kuas Cat 611 | Rp2.900 |
| Hioki Tang Ampere AC/DC | Rp8.499.900 |
| Sanwa Instrument Tang Ampere Digital | Rp1.199.900 |
| Hioki Clamp On AC/DC HiTester | Rp3.699.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/kbP103737731-3.jpg)








/P101002871-1.jpg)



/ivP102049679-5.jpg)

/l3P103645759-1.jpg)
/j1P102091685-6.jpg)