monotaro Clamp Meter (Tang Ampere)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AccessoriesTesting batteries, instruction manual, test leads rod
PowerLR44(1.5V BUTTON CELL BATTERY ) x 2
AC Voltage (V)0 To 500 (4 range auto)
Resistance (omega)300/3000 To 2 (2 range auto)
DC Voltage (V)0 To 500 (5 range auto)
DisplayDisplay maximum 3200 counts, LCD display and unit symbols
Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm)64x193x24
Resolution CapabilityALTERNATING CURRENT: 0.01A, 000A ALTERNATING CURRENT: 0.01AV, 000A ALTERNATING CURRENT: 0.01mV, 000A RESISTANCE: 0.1 ohm
Alternating Current (A)30/300 To 2 (2 range auto)
Clamp Diameter (phi mm)40
AccuracyAlternating current(AC): +/-0. 2 %rdg +/- 8dgt_x000D _ Alternating current(AC): +/-2.3%rdg+/-6dgt _ Alternating current(AC): +/-1.3%rdg+/-3dgt Resistance: +/- 2 %rdg + 5 dgt
Allowable InputAlternating current(AC): up to 350 A (10 seconds), AC voltage / DC voltage: maximum 600Vrms, Resistance: 250 Vrms (10 seconds)
Package Weight (g)266

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For repairman of electric devices.
For educational material of career college.
Dokumentasi Produk:

WARRANTY MonotaRO Private Brand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan