Beli tang ampere murah di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Clamp Meter (Tang Ampere)Deskripsi:For repairman of electric devices.For educational material of career college.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: Testing batteries, instruction manual, test leads rod
- Power: LR44(1.5V BUTTON CELL BATTERY ) x 2
- AC Voltage (V): 0 To 500 (4 range auto)
- Resistance (omega): 300/3000 To 2 (2 range auto)
- DC Voltage (V): 0 To 500 (5 range auto)
- Display: Display maximum 3200 counts, LCD display and unit symbols
- Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 64x193x24
- Resolution Capability: ALTERNATING CURRENT: 0.01A, 000A ALTERNATING CURRENT: 0.01AV, 000A ALTERNATING CURRENT: 0.01mV, 000A RESISTANCE: 0.1 ohm
- Alternating Current (A): 30/300 To 2 (2 range auto)
- Clamp Diameter (phi mm): 40
- Accuracy: Alternating current(AC): +/-0. 2 %rdg +/- 8dgt_x000D _ Alternating current(AC): +/-2.3%rdg+/-6dgt _ Alternating current(AC): +/-1.3%rdg+/-3dgt Resistance: +/- 2 %rdg + 5 dgt
- Allowable Input: Alternating current(AC): up to 350 A (10 seconds), AC voltage / DC voltage: maximum 600Vrms, Resistance: 250 Vrms (10 seconds)
- Package Weight (g): 266
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere)Deskripsi:Tang Ampere Digital untuk mengukur arus listrik dan tegangan secara bersamaan dalam rentang ukur 1000A dan 1000V dan dapat di perbesar menjadi 2500A dalam arus AC (bolak balik) menggunakan tang fleksibel. Fluke 376 adalah pengganti dari tang ampere fluke 337atribut:
- Battery: 2 AA batteries, NEDA 15A, IEC LR6
- DC Current (A): 999.9
- Capacitor Capacity (F): 1000microF, Resolution: 0.1microF (<= 100microF), 1microF (<= 1000microF)
- Safety: CAN / CSA-C22.2 No.61010-1-04, ANSI / UL 61010-1: 2004, ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004, EN / IEC 61010-1: 2001 ~, 1000V Measurement category (CAT) III, 600V Measurement category (CAT) IV, pollution degree 2, EN / IEC 61010-2-032: 2002, EN / IEC 61010
- Dimensions (mm): 246x83x43
- Weight (g): 388
- AC Voltage (V): 1000
- Altitude Used: 3000m
- DC Voltage (V): 1000
- Frequency Range (Hz): 5.0 to 500.0
- Measuring Range (mV): DC500
- Operating Humidity (%): Non-condensing (<10 degrees Celsius), ≤90% RH (10-30 degrees Celsius), ≤75% RH (30-40 degrees Celsius), ≤45% RH (40-50 degrees Celsius)
- Operating/Storage Temperature (°C): 10 to + 50 / -40 to + 60
- Resolution: 0.1A, 0.1V, 0.1mV, 0.1Hz
- FLUKE Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Dimensions (mm): 207 x 75 x 34
- Standard: CAT III 600 V, CAT IV 300 V
- DC Voltage (V): 600
- Continuity (ohm): 70 or less
- Weight (g): 265
- AC Current (A): 400
- AC Voltage (V): 600
- Resistance (ohm): 400/4000
- Wire Diameter (mm): ØUp to 300
- KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
- KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)atribut:
- Power Source: R03/LR03 x 2
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- KRISBOW Analog Multimeter (Multitester)Deskripsi:- 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.atribut:
- DC Voltage (V): 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250, 1000
- AC Voltage (V): 10, 50, 250, 1000
- Power Supply (V): 9, 1.5x2
- Resistance (kΩ): 2, 20, 200, 2000, 20000
- TRUSCO Tang AmpereDeskripsi:Use:Current measurement of electrical work in the building. Current measurement of a motor vehicle.atribut:
- AC Voltage (V): 600
- Alternating Current (A): 600
- Continuous Opreration Time: 190 hours
- DC Voltage (V): 600
- Detection System: Average Value Rectification (MEAN)
- Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 71 x 37 x 190
- Direct Current (A): 600
- Maximum Display: 4000 Count
- Maximum Measuring Conductor Diameter (mm): 30
- Power: AAA Batteries x 2 (not Included)
- Resistance (omega): 40M
- Set Items: Instruction Manual, Soft Case, Test Leads
- Weight (g): 220
Daftar Harga tang ampere murah Terbaru March 2026
| monotaro Clamp Meter (Tang Ampere) | Rp1.299.900 |
| Kenmaster Tool Set | Rp24.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC/DC | Rp3.299.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Digital AC | Rp1.399.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp35.900 |
| FLUKE Digital Clamp Meter with Flexible Clamp (Tang Ampere) | Rp20.999.900 |
| KRISBOW Tang Ampere | Rp849.900 |
| Hioki Tang Ampere AC | Rp1.299.900 |
| FLUKE Clamp Meter (Tang Ampere) | Rp6.399.900 |
| KYORITSU Tang Ampere Leakage | Rp4.799.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101562568-1.jpg)



/9yP101000358-7.jpg)
/k2P103645722-1.jpg)


/l3P103645759-1.jpg)

/P101002871-1.jpg)
/kbP103737731-3.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)


/2bP101515083-3.jpg)