Beli tanaman untuk vertical garden di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Botol Penyemprot Air
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

  2. Claris Penyiram Tanaman Gardenia
    Mulai

    Rp60.900

    Claris Penyiram Tanaman Gardenia
    Deskripsi:
    Senang bercocok tanam? atau suka bergelut dengan tanaman-tanaman hias Indah di Taman pribadi milik Anda di rumah? Pot Siram Gardenia dari Claris akan sangat bermanfaat bagi Anda yang memiliki tanaman hias kesayangan yang ditanam dalam pot regular ataupun pot gantung. Mayoritas tanaman hias harus disiram dengan cara yang seksama sesuai dengan kebutuhan air tanaman yang bersangkutan. Kelebihan air ataupun proses siram yang mengenai daun pada beberapa jenis tanaman hias akan menyebabkan tanamanan tersebut membusuk (jenis pakis hias dan suplir). Untuk mengatasinya cara paling mudah adalah dengan menggunakan pot siram sehingga kucuran air dapat ditakar dan dapat mencegah air tidak mengenai bagian-bagian tertentu dari tanamanan hias Anda. Dengan pot siram Gardenia Anda juga dapat menyiram tanaman hias Anda yang diletakkan dalam pot gantung. Jadi pot siram Gardenia adalah harus dimiliki oleh para pecinta tanaman. Dengan kapasitas 4 Liter dapat membantu memudahkan Anda memiliki pot siram dengan ukuran yang tidak terlalu besar, cocok untuk penggunaan indoor, dan small garden.
    atribut:
    • Color: Green
  3. Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp30.900

    Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)
    atribut:
    • Color: Hitam
    • Type : Kantong Kresek
    • Material: HDPE
  4. Flir Thermal Imager
    Mulai

    Rp21.999.900

    Flir Thermal Imager
    Deskripsi:
    - Wide angle lens, digital camera, MSX are installed, can be easily used by first time users.- Diagnosis of abnormal part of equipment.- Diagnosis of abnormal part of buildings.- Camera, Battery, Hard Case, Communication Cable, DVD
  5. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp519.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  6. VICENZA Vas Kaca
    Mulai

    Rp68.900

    VICENZA Vas Kaca
    Deskripsi:
    Digunakan untuk menghiasi ruangan tamu ataupun ruangan lain yang membutuhkan keindahan bunga yang dirangkai sedemikian rupa. Cocok untuk rumah yang suka dihiasi dengan berbagai ragam jenis bunga atau hiasan yang berbentuk bunga
    atribut:
    • Material: Glass
  7. monotaro Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    Sealing, such as parcel. Light packing
    atribut:
    • Tape Thickness (mm): 0.19
    • Tape Length (m): 25
    • Color: tea
    • Tensile strength (N / 25mm): 94
    • Adhesive: Natural rubber
    • Adhesive strength (N / 25mm): 8
    • Compliant with RoHS directive:
    • Tape Type: Can be overlaid and write characters
  8. monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp66.900

    monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Auto Sprayer
    atribut:
    • Material: (container) PE, (spray) PP, (injection part) brass
    • Capacity (ml): 1000
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 180x280x100
  9. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  10. Yuri Lysorin Disinfectant
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp10.900

  11. monotaro Garden Spray (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp269.900

    monotaro Garden Spray (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Semprot Tanaman
    atribut:
    • Material: (Body) PE, (Nozzle) Glass fiber, (Other) PP
    • Type: Accumulator
    • Hose Length (mm): approx. 1000
    • Main Uses: gardening
    • Corresponding solution: Drug / water
    • Dimensions (mm): approx. 460
    • Mass (kg): approx. 1.33
    • Model : Shoulder type
    • Nozzle: One head
    • Nozzle Length (mm): approx. 575
    • Tank Capacity (L) : 7
  12. Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp689.900

    Furupla Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    -Excellent usability and durability.-A fan shape nozzle allows mist to spread in a fan shape in appropriate roughness.-2 types of nozzles, namely, a fan shape spray nozzle and a conical type spray nozzle are included, allowing the operator to select the type of mist. -For concrete formwork peeling agent.
    atribut:
    • Nozzle Materials: Brass
    • Nozzle Pipe Materials: Stainless Steel (SUS304)
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Elastomer (TP)
  13. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp639.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  14. Rutland Pressure Sprayer
    Mulai

    Rp489.900

    Rutland Pressure Sprayer
    Deskripsi:
    5L capacity with fluid graduations, ideal for spraying water, herbicides, pesticides, insecticides, fungicides, de-icer and solvent free preservative.Spray lance with trigger and adjustable nozzle. Pressure release valve. Adjustable webbing shoulder strap.
    atribut:
    • Color: White
    • Tank Material: Polyethylene
    • Protection Features: Shatterproof
    • Capacity (L): 5
    • Type: Pressure Sprayer
    • Sprayer Features: Adjustable Nozzle Fluid Level Graduations Locking Trigger Shoulder Strap Spraying Lance
    • Overall Height (mm): 250
  15. SC Johnson Hand Sanitizer
    Rating:
    100% of 100
    (44)
    Mulai

    Rp45.900

    SC Johnson Hand Sanitizer
    Deskripsi:
    Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
  16. Rutland Spray Bottle Manual Home Garden (Botol Semprotan)
    Mulai

    Rp38.900

    Rutland Spray Bottle Manual Home Garden (Botol Semprotan)
    Deskripsi:
    Manufactured from Polyethylene these robust trigger spray dispensers are suitable for many home and garden applications, will dispense various water based detergents, insecticides, soluble plant food, solvents and cleaning agents.
Daftar Harga tanaman untuk vertical garden Terbaru October 2026
Kenmaster Botol Penyemprot AirRp4.900
Claris Penyiram Tanaman GardeniaRp60.900
Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)Rp30.900
Flir Thermal ImagerRp21.999.900
KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)Rp519.900
VICENZA Vas KacaRp68.900
monotaro Lakban Kain (Solasi / Selotip)Rp23.900
monotaro Pressurized auto spray (Auto Sprayer)Rp66.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900
Yuri Lysorin DisinfectantRp10.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)