Beli tanaman plastik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Orico 3mm Mouse Pad
    Mulai

    Rp35.900

    Orico 3mm Mouse Pad
    atribut:
    • Structure Type: 8-core Twisted Pair
    • Type: Flat Cable
    • Conductor Material: 32AWG Oxygen-free Copper Core
    • Bandwidth Cap: 1000Mbps
  2. Fit Post Artificial Flower Sakaki
    Mulai

    Rp109.900

    Fit Post Artificial Flower Sakaki
    Deskripsi:
    It is a Sakaki artificial flower that does not wither.
    atribut:
    • Material: Branches: plastic, leaves: silk
    • AS ONE Part Number: 65-0369-67
    • Code: 41460528
    • Dimensions (HxW) (mm): Approximately 460x225
  3. WESTWARD Double-End Valve Wheel Wrench
    Mulai

    Rp429.900

    WESTWARD Double-End Valve Wheel Wrench
    Deskripsi:
    Double end valve wheel wrenches grip the rims of valve handwheels for secure leverage to open and close the valve. They reduce the amount of force needed to open or close valves that have a handwheel.
    atribut:
    • Material: Alloy Steel
    • Finish: Black Oxide
    • Non-Sparking: No
    • Insulated: No
    • Non-Magnetic: No
    • UNSPSC: 27111714
    • Corrosion Resistant: Yes
  4. Excel Tangki Air Tanam (Toren)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Excel Tangki Air Tanam (Toren)
    Deskripsi:
    Tangki Pendam. Tangki yang diproduksi dengan ketebalan dan kepadatan ekstra untuk menambah kekuatan struktur tangki. Mampu menahan tekanan alami dalam tanah dan resapan. Tangki Tanam Excel dibuat dengan kepadatan extra untuk menahan tekanan alami dari dalam tanah dan resapan. Dikarenakan bumi yang terus bergerak, tangki tanam/pendam memerlukan lapisan tambahan untuk mencegah kebocoran/pecah. Tangki Pendam Excel adalah produsen tangki air pertama di Indonesia yang dapat membuat tangki ini sesuai standard JIS (Japan Industrial Standard), telah terdaftar dan dipatenkan (No.013585). Tangki ini juga dapat dipakai sebagai Tangki Kimia. EXTRA KETEBALAN = EXTRA KEKUATAN. Dinding toren dibuat dengan extra ketebalan untuk menambah kekuatan. Struktur kaki tangki di design khusus agar mampu meredam goncangan didalam tanah.
    atribut:
    • Material: Polyethylene
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 605/BBKK/LSPro/07/2021
  5. Sharp Microwave
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    Sharp Microwave
    Deskripsi:
    Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.
    atribut:
    • Cabinet Color: Silver
    • LCD Display: Display 7-LCD
    • Power Source (V): 220-240
  6. Claris Penyiram Tanaman Gardenia
    Mulai

    Rp57.900

    Claris Penyiram Tanaman Gardenia
    Deskripsi:
    Senang bercocok tanam? atau suka bergelut dengan tanaman-tanaman hias Indah di Taman pribadi milik Anda di rumah? Pot Siram Gardenia dari Claris akan sangat bermanfaat bagi Anda yang memiliki tanaman hias kesayangan yang ditanam dalam pot regular ataupun pot gantung. Mayoritas tanaman hias harus disiram dengan cara yang seksama sesuai dengan kebutuhan air tanaman yang bersangkutan. Kelebihan air ataupun proses siram yang mengenai daun pada beberapa jenis tanaman hias akan menyebabkan tanamanan tersebut membusuk (jenis pakis hias dan suplir). Untuk mengatasinya cara paling mudah adalah dengan menggunakan pot siram sehingga kucuran air dapat ditakar dan dapat mencegah air tidak mengenai bagian-bagian tertentu dari tanamanan hias Anda. Dengan pot siram Gardenia Anda juga dapat menyiram tanaman hias Anda yang diletakkan dalam pot gantung. Jadi pot siram Gardenia adalah harus dimiliki oleh para pecinta tanaman. Dengan kapasitas 4 Liter dapat membantu memudahkan Anda memiliki pot siram dengan ukuran yang tidak terlalu besar, cocok untuk penggunaan indoor, dan small garden.
    atribut:
    • Color: Green
  7. Green Leaf Pot Bunga Hias Interior
    Mulai

    Rp5.900

    Green Leaf Pot Bunga Hias Interior
    Deskripsi:
    Rumah Tanpa Tanaman Terasa Gersang dan Tidaklah Enak Dipandang Mata, Bagaimana Pemecahan Menanam Tanaman di Halaman Rumah yang Kecil dan Sempit. Penggunaan Pot-Pot Bunga Baik Berdiri Maupun Gantung adalah Pemecahan yang Tepat Menanam Tanaman di Halaman Rumah yang Kecil dan Sempit. Menggunakan Pot Bunga Hias Interior 622 , Tanaman akan Lebih Mudah untuk di Tempatkan di Tempat-Tempat yang Dikehendaki
  8. Mitutoyo DIGITAL CALIPER NIB 300/0.01MM 551-331-10 (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Mitutoyo DIGITAL CALIPER NIB 300/0.01MM 551-331-10 (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo Digimatic digital caliber features lower nib style jaws with rounded measuring faces to fit rounded surfaces closer to make highly accurate inside dimension measurements. The upper standard jaws take highly accurate outside dimensions, making this digital caliper highly versatile. The caliper also has a high-resolution Vernier scale with 14-degree face angle to offer easier reading and helps prevent parallax error in the measurement.
    atribut:
    • Units: Metric
    • IP Rating: IP67
    • Range (mm): 0-300
    • Minimum Dimension in ID Measurement (mm): 10
    • Accuracy (mm): ±0.04
    • Battery: SR44 (1 pc.) 938882
    • Battery Life: Approx. 3.5 years under normal use
    • Display: LCD
    • Length Standard: ABSOLUTE electromagnetic induction type linear encoder
    • Maximum Response Speed: Unlimited
    • Offset/Preset Function: Y
    • Optional Accessories: 05CZA624, 05CZA625
    • SPC Output: Yes
    • Technology: Digimatic
  9. ARTEC Artificial Flower Garlands Fake Rose Vine
    Mulai

    Rp139.900

    ARTEC Artificial Flower Garlands Fake Rose Vine
    Deskripsi:
    You can easily incorporate greenery! You can arrange your office or store in a stylish atmosphere. There are endless ways to use it, such as wrapping it around boards, fixtures, pillars, etc., or hanging it on the wall.
    atribut:
    • Color: Orange
    • Dimensions (mm): 220x220x50 (when individually wrapped)
    • Material: PP
  10. Handyflex Flexible Duct Hose Aluminum
    Mulai

    Rp269.900

    Handyflex Flexible Duct Hose Aluminum
    Deskripsi:
    Type AH I is a commercial quality, high performance non insulated duct for medium and low velocity heating, ventilating or air conditioning system, in both new and existing buildings. Also suitable for industrial smoke removal as well as many OEM applications for air distribution or venting.Excellent flexibility and lightness provide easy construction. No-air discharges and lower loss by friction. In case of being exposed, it looks good on the surroundings.Type AH I is further tested and approved in accordance with various standardnisations in the U.S.A, United Kingdom, Singapore, Belgium(Further details and copies of reports available upon request).
    atribut:
    • Construction: Corrosion-resistant steel wire helix encapsulated within
    • Standard Length (m): 10
  11. ANSELL Sarung Tangan TouchNTuff 92-600
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp259.900

    ANSELL Sarung Tangan TouchNTuff 92-600
    Deskripsi:
    - Sarung Tangan Terbaik Sedunia: Sarung tangan TouchNTuff® 92 -600 adalah sarung tangan sekali pakai terbaik di dunia yang dapat melindungi tangan dari percikan bahan kimia.- Perlindungan Super: Dibuat dengan TNT™ Chemical Splash Resistance Technology, sarung tangan ini dapat secara efektif melindungi tangan dari paparan bahan kimia berbahaya.- Sangat Nyaman: Bahan nitril super lembut memberikan kenyamanan selama pemakaian dalam waktu yang lama- Daya Tahan yang Kuat: Diformulasikan dengan bahan yang sangat kuat sehingga meminimalisasi kerobekan ketika melakukan pekerjaan berat- Mencegah Kerusakan Pada Permukaan: Sarung tangan ini bebas silikon, sehingga sarung tangan ini tidak akan membawa kontaminan yang menyebabkan kerusakan pada cat dan pelapis
    atribut:
    • Palm Thickness (mm): 0.125
    • Finger Thickness (mm): 0.14
    • Glove Length (mm): 240
    • Material: Nitrile
    • Freedom From Holes (Inspection Level I): 4.0 AQL (North & South America) / 1.5 AQL (Europe, Middle East, Africa, Asia, Pacific)
    • Allergy Prevention: Latex (Type I)
    • Antistatic: Yes
    • Color: Green
    • Cuff Length: Standard
    • Double Gloving Recommendation: Yes, as outer glove or underglove
    • External Glove Surface: Smooth
    • Not Made From Natural Rubber Latex: Yes
    • Powder Content: Powder-Free
    • Product Segmentation: Robust
    • Silicone Free: Yes
    • Sterile: No
    • Tested For Use With Chemotherapy Drugs: No
  12. Bantex Mouse Pad
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp35.900

    Bantex Mouse Pad
    Deskripsi:
    Tatakan Mouse dengan dasar busa ukuran 220 x 255 mm dan tebal 6 mm.
  13. MUTU Meja Dapur 3 Tingkat
    Mulai

    Rp2.399.900

    MUTU Meja Dapur 3 Tingkat
    Deskripsi:
    Horekamall menjual meja kerja dapur stainless steel 3 plat RWT-18C-2 ini sangat penting untuk area dapur Anda. Kami menawarkan meja ini dalam berbagai model dan harga, jadi Anda tidak akan kesulitan menemukan produk yang sempurna untuk dapur Anda. Rak dibawah meja akan memaksimalkan penyimpanan dengan menyediakan ruang panci dan peralatan dapur Anda.SpesifikasiDimensi:1800x700x850 mmBahan: Stainless Steel 201Ketebalan: 0.8 mmTerdapat papan kayu didalamnya3 tingkat
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.8
  14. GEA Tandu Lipat 2
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    GEA Tandu Lipat 2
    atribut:
    • Belt Type: 2 Safety Belt
    • Body Material: Kulit Oxford (Bahan Alas)
    • Material: Aluminium (Frame)
    • Type: Tandu Lipat
  15. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  16. Logitech Mouse Pad Studio Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    Logitech Mouse Pad Studio Series
    Deskripsi:
    LOGITECH MOUSE PAD - STUDIO SERIESSoft mouse pad for comfortable and effortless gliding.GET THE GLIDEMeet the soft, smooth, anti-slip mouse pad that takes your workspace to new heights. Made from high-quality materials, Logitech Mouse Pad gives you the glide and comfort you need for your favorite Logitech Mouse.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 200x230x2
    • Material: 100% RECYCLED POLYESTER, Surface & Inner Layer, 72% Natural rubber, Nylon + Polyester
  17. JETE Mousepad 01
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    JETE Mousepad 01
    atribut:
    • Dimensions (cm): 18x22
    • SNI License: Yes
Daftar Harga tanaman plastik Terbaru January 2026
Orico 3mm Mouse PadRp35.900
Fit Post Artificial Flower SakakiRp109.900
WESTWARD Double-End Valve Wheel WrenchRp429.900
Excel Tangki Air Tanam (Toren)Rp1.999.900
Sharp MicrowaveRp999.900
Claris Penyiram Tanaman GardeniaRp57.900
Green Leaf Pot Bunga Hias InteriorRp5.900
Mitutoyo DIGITAL CALIPER NIB 300/0.01MM 551-331-10 (Jangka Sorong)Rp9.899.900
ARTEC Artificial Flower Garlands Fake Rose VineRp139.900
Kuraray Flexible Duct HoseRp109.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait