Beli tali pancing di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KODENKI Trimmer Line SquareDeskripsi:Senar ini berbentuk kotak atau square dengan ukuran 2,4mm panjang 20 meter.Sangat cocok digunakan untuk semua jenis mesin påtog rumput model senar.atribut:
- Length (m): 20
- Size (mm): 2.4
- DEWALT String Trimmer Lineatribut:
- Diameter (inch): 0.08
- UNSPSC: 27112712
- Accessory Type: String Trimmer Line
- Length (ft): 225
- Sakai Senar Potong Rumput Nilonatribut:
- Size (mm): 2.4
- Length (m): 50
- Mokuba Super Trimmer LineDeskripsi:-Chords can be replaced without disassembling while being attached to a grass cutter.-High quality cord excellent in durability and sharpness. (F211/F212 adds nylon 12, which is superior in cold resistance and impact resistance to the material, to reduce wear and deterioration of the cord.)atribut:
- Color: Pink
- Comments: Packaged in a pack
- Material: Nylon
- Compatible Model: Bush cutter other than KINBOSHI made products.
- Length (m): 50
- Opposite Side (mm): 2.4
- Gardner Bender Fish TapesDeskripsi:-Through a view port, you can easily check the use amount of the tape.-An economical product that narrowed down to the necessary minimum functions.atribut:
- Outer Diameter: 178
- Tape Width (mm): 3.2
- Tape Thickness (mm): 1.1
- Tape Material: Steel
- Case Material: Resin
- Total Length (m): 15
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- REDFOX Trimmer Line Nylonatribut:
- Length (m): 10
- Size (mm): 2.4
- Model : Square (Square Cut)
- Kenmaster Pelampung Air KuninganDeskripsi:- Kran dari Kuningan- Berkualitas- Mudah digunakan- Model ball-floater berbentuk bola pelampung yang mengatur buka-tutup air sesuai dengan level air dalam toren. Sistem ini murni mekanis. Saat level air dalam toren turun mencapai level low dari ball-floater, maka alat ini secara mekanis akan membuka aliran air untuk pengisian. Bila level air sudah mencapai level high dari ball-floater, maka aliran air akan ditutup secara mekanis juga. Jadi sistem kerjanya adalah keran yang bisa buka-tutup secara otomatis. Jantung Kran terbuat dari kuningan sehingga tidak karatan.atribut:
- Tape Material: Kuningan
- Size (inch): 1
- RYU Wood TrimmerDeskripsi:Ryu (UN) Wood Trimmer RTR6-1 is a Profile Making Machine on Wood. This Machine is Suitable For Working on Balcony Floorboards, Hinged Stands, Decorative Work on The Edges, Groove Cutting, Dovetail Cutting, Window Gaps and More. This Machine Has a 440W Electric Power With a Load Speed of 30000rpm.atribut:
- Power (W): 440
- Max. Kedalaman: 30mm
- No Load Speed (rpm): 30
- Taffware Pembasmi Nyamuk UV LEDDeskripsi:Nikmati tidur nyenyak tanpa gangguan nyamuk dikamar Anda. Lampu anti nyamuk ini melindungi kamar Anda dari serangan nyamuk, tanpa menghasilkan suara yang bising dan memiliki cahaya yang redup seperti lampu tidur.FeaturesPhotocatalyst Design Desain yang futuristik membuat lampu anti nyamuk ini melindungi sekaligus menghiasi kamar Anda. No smoke, No Smell and No Sound Tidur Anda tidak akan terganggu karena kehadiran lampu anti nyamuk ini, karena lampu ini tidak menghasilkan suara, bau dan asap pengganggu. Eco Friendly and Safe Lampu anti nyamuk ini 100% aman untuk digunakan dan berbahan material ABS yang kuat. Strong Suction Selain memiliki lampu UV untuk membuat nyamuk tertarik mendekati lampu ini, pembasmi nyamuk ini juga dilengkapi dengan kipas penyedot yang kuat sehingga nyamuk akan terperangkap masuk kedalam.Package ContentsBarang-barang yang Anda dapat dalam kotak produk:1 x Pembasmi Nyamuk UV LED Photocatalyst Mosquito Repellent 1 x User ManualVideo YouTube dibawah hanyalah ilustrasi fungsi dan penggunaan produk. Kami tidak menjamin barang kami 100% mirip dengan produk dalam video YouTube tersebut.atribut:
- Output (V/A): 44931
- Material: ABS
- SAN-EI Pelampung Air Otomatisatribut:
- Material Tap & Stick: Brass
- Floating Ball Material: HDPE (High Density Polyethylene)
- Solid Tool Senar Potong Rumputatribut:
- Material: 100% Nylon
Daftar Harga tali pancing Terbaru March 2026
| TORA Trimmer Line Square | Rp48.900 |
| KODENKI Trimmer Line Square | Rp24.900 |
| DEWALT String Trimmer Line | Rp509.900 |
| Sakai Senar Potong Rumput Nilon | Rp98.900 |
| Allied Telesis Switch 8 Port 10/100 Mbps Int Power | Rp979.900 |
| Mokuba Super Trimmer Line | Rp749.900 |
| Gardner Bender Fish Tapes | Rp909.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| BOSCH X-Line | Rp119.900 |
| REDFOX Trimmer Line Nylon | Rp21.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)