Spesifikasi
| Size (g) | 200 |
|---|---|
| Appearance | Clear, colorless gas in an aerosol can |
| Odor | Slight ethereal odor |
| Boiling Point/Range (°C) | -25 (-13°F) |
| Flammability (solid, gas) | Flammable Aerosol |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
WD-40 Specialist Air Duster
MENGHILANGKAN DEBU DENGAN MUDAH
Fungsi:
Produk serbaguna dan mudah digunakan yang membantu menjaga barang elektronik, rumah tangga, bengkel, kendaraan bersih dari debu, serutan kayu, serbuk gergaji, serpihan logam atau kotoran, dan banyak lagi. Pembersih nonkonduktif yang juga aman digunakan pada elektronik.
- Semprotan bertenaga kuat mengusir debu & kotoran dengan mudah
- Non-abrasive, Non-corrosive
- Aman di semua plastic & peralatan presisi halus
Penggunaan Aplikasi:
- Kamera
- Printer
- Laptop / Gadget / Handphone
- Jam Tangan
- Peralatan Lab
- Dll
MENGHILANGKAN DEBU DENGAN MUDAH
Fungsi:
Produk serbaguna dan mudah digunakan yang membantu menjaga barang elektronik, rumah tangga, bengkel, kendaraan bersih dari debu, serutan kayu, serbuk gergaji, serpihan logam atau kotoran, dan banyak lagi. Pembersih nonkonduktif yang juga aman digunakan pada elektronik.
- Semprotan bertenaga kuat mengusir debu & kotoran dengan mudah
- Non-abrasive, Non-corrosive
- Aman di semua plastic & peralatan presisi halus
Penggunaan Aplikasi:
- Kamera
- Printer
- Laptop / Gadget / Handphone
- Jam Tangan
- Peralatan Lab
- Dll
Peringatan
Semprotkan dengan sedotan untuk area yang sulit di jangkau, semprotkan tanpa sedotan untuk jangkauan area yang lebih menyeluruh. Jangan mengocok kaleng sebelum dan saat menyemprot, dan selalu pegang kaleng secara vertikal saat menyemprot. Semprotkan secara berkala, jangan dibekukan untuk efisiensi penghilangan debu yang maksimal.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Lain%20-%20lain/WD-40%20Specialist%20Air%20Duster%20(Semprotan%20Penghilang%20Debu)/7rP104720279-3.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
