Beli table saw modern di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Mesin Gergaji Mejaatribut:
- Continuous Rating Input (W): 1650
- Max Cutting Capacity 90° (mm): 91(3-9/16\")
- Max Cutting Capacity 45° (mm): 63(2-1/2\")
- Blade Diameter (mm): 255(10\")
- Dimensions (L x W x H) (mm): 560x686x308 (22\"x27\"x12-1/8\")
- Net Weight (kg): 17.8 - 18.9 (39.2 - 41.7 lbs.)
- No Load Speed (rpm): 4600
- Power Supply Cord (m): 2.5(8.2 ft)
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- NRT-PRO Table Saw+Table Extensionatribut:
- Size (inch): 10
- Rated Input Power (W): 1800
- Blade Diameter (mm): 255
- Table Dimensions (mm): 642x487
- Table Extension (mm): 640x200
- Bevel Cut (mm): 65 (45°)
- Height Adjustable (mm): 0-85
- Mitre & Bevel (°): 0-45
- No Load Speed (rpm): 5000
- Straight Cut (mm): 85 (90°)
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- DEWALT Table SawDeskripsi:These corded portable table saws are attached to a rolling stand that can be used to move the table saw around a worksite. The table elevates the saw to working height.
- TOTAL Table SawDeskripsi:Voltase: 220-240V - 50Hz. Cutting Capacity: - 80mm (90°). - 55mm (45°). Work table size: 725x490mm. Extension table size (left & right): 440x125. Extension table size (rear): 460x125mm. Positive stops at 90° and 45°. 4 Feet Iron Flat Sturdy and Stable. Packed by carton box.
- BOSCH Table Sawatribut:
- Saw Blade Hole Diameter (mm): 30
- K3L License: Yes
- Saw Blade Diameter (mm): 254
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- NRT-PRO Table Sawatribut:
- Size (inch): 8
- Power (W): 600.0
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Table Dimensions (mm): 500x335
- Revolution Per Minute (rpm): 2950
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood SpeedDeskripsi:Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of woodatribut:
- Tooth Shape: ATB
- NRT-PRO Table Saw/Stone Cutter+Saw Bladeatribut:
- Size (inch): 7
- Power (W): 600.0
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Table Dimensions (mm): 330x360
- Revolution Per Minute (rpm): 2950
- KRISBOW Mesin Gergaji Mejaatribut:
- Motor (V/Hz/W): 220/50/2200
- Circular Saw Size (mm(“)): Ø 300 (12)
- Circular Saw Bore (mm): Ø 30
- Circular Saw Speed (rpm): 2800
- Max. Thickness Workpiece 90° (mm): 85
- Max. Thickness Workpiece 45° (mm): 60
- Blade Tilt (°): 45-90
- Dimensions (mm): 1100x1150x1150
- Table Height (mm): 800
- Table Size (mm): 800x550
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga table saw modern Terbaru March 2026
| Makita Mesin Gergaji Meja | Rp16.999.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| NRT-PRO Table Saw+Table Extension | Rp2.399.900 |
| RYU Table Saw | Rp1.099.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| DEWALT Table Saw | Rp7.099.900 |
| TOTAL Table Saw | Rp6.399.900 |
| BOSCH Table Saw | Rp4.399.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu | Rp61.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)