Beli swivel plate di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yane Swivel Plate (Tatakan Meja Putar)Deskripsi:Digunakan sebagai tatakan meja, agar meja dapat diputaratribut:
- Material: Steel
- Color: Black
- Pinmoo Brush Cleaning (Sikat Serbaguna)Deskripsi:- Powerful hair removal does not damage clothes- 2.17.5 cm brush head to increase hair removal area- Sealed and dustproof for easy storage
- Taffware LEVELPRO3 Penggaris Laser Horizontal Vertical (Waterpass)Deskripsi:Penggaris Laser dengan standar pengukuran atau metrik, dengan bubble level Anda dapat mendesain rak gantung, lantai, garis lurus wallpaper dinding dengan sangat akuratatribut:
- Battery: 3xLR44
- Dimensions (mm): 87 x 62 x 28
- Wavelength (nm): 650
- Output Power: 5
- Measure: 8FT Aligner
- Ribbon Length (cm): 250
- Material: Plastik, besi
- Ruler Length (cm): 15
- SHOWA Glove Multi Purpose 380 (Sarung Tangan)atribut:
- Color: Blue-Black
- Length: 220-260 mm
- Material: Liner : Nylon Coating : Nitrile Foam
- Cuff Style: Elasticated Knit
- TOLSEN Micrometer Torque Wrench with Reversible Ratchetatribut:
- Handle: Bi-color Aluminium
- Release Accuracy Tolerance: ±3% of Scale Value
- Standard: ISO 6789
- POWERTEC Webbing Sling Double Ply 3Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)atribut:
- Working Load Limit (t): 3
- Color: Yellow
- Width (mm): 75
- Breaking Strength (t): 18
- Safety Factor: 6:1
- Knit Detail: 2-Ply Knit
- Material: Multifilament Polyester
- Avian Cat Kayu dan Besi 0.9LDeskripsi:Avian Cat Kayu dan Besi adalah cat berbahan dasar alkyd dengan hasil yang sangat mengkilap, daya tutup maksimal, dan berkualitas tinggi. Avian Cat Kayu dan Besi memiliki sifat perlindungan terhadap cuaca, karat, jamur, dan rayap. Sangat cocok diaplikasikan pada pintu, jendela, kusen, dan rolling door yang terbuat dari kayu, besi, aluminium, dan besi galvanis. Pilihan warna Avian Cat Kayu dan Besi membawa semangat baru dan tidak hanya terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk Anda.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.atribut:
- Finishing: Glossy
- Drying Time: 2-3Hours
- Size (cc): 0.9
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
- Solid Content (%): 40-70
- Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
- Dilution: Thinner B/ Thinner Enamel
- Hardening Time: 16-24Hours
- Fort Crimp Terminal Ring Type (Skun/Cable Lug)atribut:
- Material: Copper
- TOKU Rock Drill (Air Type)Deskripsi:-It has a powerful drilling force and outstanding durability.-Pneumatic. -Drilling for bathroom repair construction, concrete, bedrock and tunnel propulsion construction.atribut:
- Piston Diameter: 54mm
- Stroke Diameter: 45mm
- Number of Blows: 2450bpm
- Air consumption: 1.6m³/min
- Hose Inner Diameter: 19mm
- Air Coupler: 7/8PT
- Purpose of Use: Drilling for bathroom repair construction, concrete, bedrock and tunnel propulsion construction.
- New Osaka Caster PU Swivel (Kastor PU)Deskripsi:New Osaka Caster Polyurethane Swivel dengan range size 4-8 inch dan kapasitas berat 300-600 kg kuat dan tahan banting sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, logistik dan kontstruksi
- Penguin Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)Deskripsi:Penguin Tangki Air dengan bahan dasar stainess steel memiliki kapasitas tangki yang lengkap dengan kapasitas dari 500-2000 liter, digunakan untuk penampungan air di area perumahan atau pergudangan.Sudah termasuk kaki-kakiatribut:
- Cover/Lid/Tutup Width (cm): 42
- Ketebalan Dinding (mm): 0.5
- GS ASTRA Car Battery Premium 12V (Aki Konvensional)Deskripsi:1. Aki konvensional dengan kualitas prima2. Aki langsung bertenaga optimal segera setelah isi accu zuur.3. Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia.4. Didesain khusus untuk iklim tropis.atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
- Excel Stainless Steel Water Tank With Stand (Toren / Tangki Air)Deskripsi:Tangki air Stainless Steel EXCEL dibuat dengan bahan dasar Stainless AISI 304 (8% Nickel) menggunakan Double Protective Layer System serta Dual Finishing Design menghasilkan tangki penampung air berpenampilan elegan dan berkualitas supreme yang sempurna untuk penyimpanan air bersih (PAM) maupun minyak. Kadar Air menjadi lebih terlindungi dan tidak mencemari bau air menjadi bau besi. Aman bagi kesehatan, karena AISI 304 tidak mengandung Mercury dan Zinc. Tangki Stainless ini dapat dibersihkan dengan cara membuka lubang di bagian cembung bawah tangki. Air otomatis akan terkuras dengan sendirinya. Kenapa Tangki Stainless? Sejak tahun 1969, kami terus berinovasi untuk mencari produk terbaik bagi anda. Berbagai tipe Stainless dari berbagai negara telah kami uji ketahanannya sebelum memutuskan untuk menggunakan Stainless Steel AISI 304. Dengan komposisi 18%, kromium, 8% nikel dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri dan Zinc, bahan kami terjamin aman bagi kesehatan anda. Disisi lain, penampilan elegan dari Tangki Excel juga didukung dengan kekuatan, tahan lama, anti korosi, bebas lumut dan bahan non magnetik. Fun Facts : Cobalah menaruh magnet pada tangki stainless steel anda, bila magnet tersebut menempel, berarti material yang digunakan bukanlah AISI 304 dan tidak baik untuk kesehatan anda.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Pinmoo Brush Food (Kuas Makanan)Deskripsi:Pinmoo Silicone Baking Brush Food Grade Silicone Oil Brush Silicone Pastry Brush with PC Handle- Maternal and child-grade material silica gel, high quality, safe and odorless- Double-sided arc, rounded handle- Can be hung and stored, saving space- It can withstand high temperature up to 220°C without damaging the bottom of the pot - Easy to clean without opening the glue, the protective coating is strong and durableatribut:
- Material: Silicone
- Senator Needle File Second Cut Assorted (Set Kikir Jarum)atribut:
- Overall Length (mm): 160
- Standards Met: BS 498:1990
- Type of Cut: Cut 2
- TIRTA Water Tank Stainless Steel (Toren / Tangki Air)Deskripsi:Hemat Energi. Suhu air bisa mencapai 40° dengan bantuan matahari. Higienis. Material aman dari bahan kimia, cat, lumut & kotoran. Mudah Dipasang. Sistem plug and play mudah dalam pemasangan. Tahan lama. Bahan dan model berkualitas menjadikan tangki lebih awet.atribut:
- Material: Aluminium
- Inlet (inch): 3/4
- Outlet (inch): 1.0
Daftar Harga swivel plate Terbaru October 2026
| Yane Swivel Plate (Tatakan Meja Putar) | Rp55.900 |
| Pinmoo Brush Cleaning (Sikat Serbaguna) | Rp14.900 |
| Taffware LEVELPRO3 Penggaris Laser Horizontal Vertical (Waterpass) | Rp63.900 |
| SHOWA Glove Multi Purpose 380 (Sarung Tangan) | Rp75.900 |
| TOLSEN Micrometer Torque Wrench with Reversible Ratchet | Rp579.900 |
| POWERTEC Webbing Sling Double Ply 3Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk) | Rp119.900 |
| Avian Cat Kayu dan Besi 0.9L | Rp84.900 |
| Fort Crimp Terminal Ring Type (Skun/Cable Lug) | Rp13.900 |
| TOKU Rock Drill (Air Type) | Rp46.999.900 |
| New Osaka Caster PU Swivel (Kastor PU) | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/2oP108909096-1.jpg)
/b8P108427404-1.jpg)
/9lP107923345-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Lain%20-%20lain/SHOWA%20Glove%20Multi%20Purpose%20380%20(Sarung%20Tangan)/P102267134-2.jpg)

/6mP107573238-1.jpg)

/msP103842820-1.jpg)
/P102965878-1.jpg)
/gsP102083604-2.jpg)
/fbP102114551-5.jpg)

/b6P106593402-1.jpg)
/poP104729924-1.jpg)
/9uP106179354-1.jpg)
/prP108427927-1.jpg)
/7cP102142264-5.jpg)
/P103094098-1.jpg)
/nqP103708854-1.jpg)
/k9P105536729-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)