Beli supplier lampu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.SNI. TEC. 62560 : 2015atribut:
- Voltage (V): 110-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 240
- Fitting: E27
- Product Material: AL + PC + PBT
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Philips TrueForce Core LED Industrial and RetailDeskripsi:Philips TrueForce Core LED I&R lamps offer an easy and short payback LED solution to replace High Intensity Discharge (HID) lamps. The products bring the energy efficiency and long lifetime benefits of LED to HID replacement and provide instant saving and low initial investment. With the right lamp size and light distribution, you can easily retrofit TrueForce Core LED I&R lamps and bypass the existing ballast while enhancing the lighting quality.Benefits:- Cost saving with short payback time- Light on the wider working space- Low initial investment- Enhance lighting quality with easy adoptionApplications: Industrial/retail - warehouses, factories, shops, transport hubsatribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Color Code: 865 (CCT of 6500 K)
- Voltage (Nom) (V): 220-240
- Color Consistency: <6
- Bulb Shape: T-shape
- Color Designation: Cool Daylight
- EU RoHS compliant: Yes
- LLMF At End of Nominal Lifetime (Nom.) (%): 70
- Nominal Horizontal Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power factor (nom.): 0.5
- Technical Beam Angle (Nom) (degree): 180
- GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 Tahun.* General Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun*pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan.Sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang. Dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: E27
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 20000
- GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Fitting: G13
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 40000
- Hannochs LED Bulb Sonic Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 150 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.atribut:
- Voltage (V): 220-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 180
- Fitting: E27
- Product Material: PC + PBT + AL
- Rated Lifetime (hour): 10000
- Hannochs LED Capsule Bulb Vario Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs. Can operate within 150 - 240 V. Instant start. Very good color rendering > 80. Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant. Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C. Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs. Low heat radiation.atribut:
- Color: Cool Daylight
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 180
- Fitting: E27
- Product Material: PBT + PC + AL
- Rated Lifetime (hour): 10000
- Hannochs LED Bulb Motion Sensor Lamp E27Deskripsi:Innovative MOTION SENSOR Bulb (Create Automation Light ON.)Light will be automatically TURN OFF when when sensor detect no movement near bulb and TURN ON when sensor detect movement near bulb.Securing your home, make yout auto light will outwit thieves at your home.No need to turn ON/OFF the swich.Save out electricity bill.Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Just install into the E-27 fitting. No external motion sensor neededCan operate within 100 - 240 V.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover, impact resistant.Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.atribut:
- Color: Cool Daylight
- Color Temperature (Kelvin): 6500
- Voltage (V): 100-240
- Product Technology: LED with Motion Sensor
- Beam Angle (°): 240
- Diameter (mm): 60
- Fitting: E27
- Height (mm): 122
- Product Material: AL + PC + PBT
- Rated Lifetime (hour): 10000
- Meval LED Head LampDeskripsi:- 2 Lamp setting : Low and High Power Setting- Red LED charge indicator- Overcharge and over-discharge protection circuit- Light weight portable emergency lamp- 180° adjustable head strap- Retractable charge plug
- Hannochs LED Capsule Bulb Revo Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs. Can operate within 150 - 240 V. Instant start. Very good color rendering > 80. No IR & UV radiation. Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant. Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C. Long Life lamp up to 10000 hours and Save Maintenance costs. Low heat radiation. SNI TEC 62560 : 2015atribut:
- Color: Cool Daylight
- Color Temperature (Kelvin): 6500
- Power (W): 40
- Voltage (V): 220-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 240
- Diameter (mm): 120
- Fitting: E27
- Height (mm): 199.5
- Lumen: 3800
- Product Material: PC + PBT + AL
- Rated Lifetime (hour): 10000
- Hannochs LED Floodlight Billboard LampDeskripsi:Latest model with slim shape (slim). Save energy up to 80% campared halogen spotlight. Suitable for indoor and outdoor, such as Billboard, sign board, parking area, field, hall, sport centre, etcatribut:
- Voltage (V): 100-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Product Material: AL + Glass
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Autonics Menics Strobe LampDeskripsi:MS86S-LAMP-10, MENICS Signal Light Accessory, Strobe Lamp, 110V AC 6Watribut:
- Power (W): 6
- Voltage (V): 110 AC
- Micronic Europe Auto Recappers for External Screw Capatribut:
- Adaptive Cap: External Screw Cap for 96 well format
- Open and Close Speed (s/rack): 30 seconds per rack
- Size (mm): 590x251x460
- Power Supply (V): 115 -230 V
- Specifications: 96 well format 96 row automatic open and close device for External Screw Cap.
- Package Size (mm): 750×450×600
- Hannochs SMD Frosted Easy II In Bow Round Lampatribut:
- Voltage (V): AC 220-240
- Product Technology: LED
- Rated Lifetime (hour): 15000
- Ayoto Lampu Mini Senter Kepala LEDDeskripsi:Lampu Mini Senter Kepala AYOTO WL 03 Fungsi MagnetLampu Senter Kepala Mini WL 03 Terdiri dari 2 mode cahaya lampu , Lampu Dekat dan Lampu Jauh di Tambah Fungsi Magnet di bagian Samping1.Cahaya Putih Lampu Jauh2.Cahaya Putih Lampu Dekatatribut:
- Color: Random Color
- IWASAKI lamp Holder Guard for HS0Deskripsi:Also used when combining holder S0 for holder HS0 + lamp BHRF500WH.atribut:
- Material: Steel Plate
- Total Length (mm): 180
- Color: White
- TRUSCO Number: 805-2870
- In-Lite Lampu Plafon LED Panel Inbow-Bulatatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00775.01
Daftar Harga supplier lampu Terbaru April 2026
| Philips Lampu LED | Rp36.900 |
| Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27 | Rp17.900 |
| Philips TrueForce Core LED Industrial and Retail | Rp189.900 |
| GL General Lighting LED Bulb E27 (Bohlam Lampu) | Rp14.900 |
| GL General Lighting T8 Tube LED (Lampu Tl) | Rp59.900 |
| Hannochs LED Bulb Sonic Lamp E27 | Rp12.900 |
| Hannochs LED Capsule Bulb Vario Lamp E27 | Rp24.900 |
| Hannochs LED Bulb Motion Sensor Lamp E27 | Rp59.900 |
| Meval LED Head Lamp | Rp67.900 |
| Hannochs LED Capsule Bulb Revo Lamp E27 | Rp96.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/p0P102121900-2.jpg)
/GL%20General%20Lighting%20T8%20Tube%20LED%20(Lampu%20Tl)/pvP102121931-3.jpg)





/eeP106159518-4.jpg)