Beli supplier helm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Cargloss Helm Half Face YR Hijab
    Mulai

    Rp379.900

    Cargloss Helm Half Face YR Hijab
    atribut:
    • Color: Avorio Naide
    • Size: All Size
    • Head Loop Size (cm): 55 - 56
  2. SKF Thrust Spherical Roller Bearings (Laher)
    Mulai

    Rp9.199.900

    SKF Thrust Spherical Roller Bearings (Laher)
    Deskripsi:
    Spherical roller thrust bearings accommodate very heavy axial and considerable radial loads. They have the highest load rating of all thrust bearings, enabling compact, high power density bearing arrangements. By combining two or more spherical roller thrust bearings, it is possible to create a bearing arrangement that is either self-aligning, allowing misalignment of the shaft, or very stiff.
    atribut:
    • Bore Type: Cylindrical
    • Cage: Sheet metal
    • Locating Feature, Housing Washer: None
    • SKF Performance Class: SKF Explorer
    • Tolerance Class: Normal
  3. CIG Sun Brim Safety Helmet (Helm Proyek)
    Mulai

    Rp129.900

  4. TRUSCO Safety Hat For Disaster Prevention Camet
    Mulai

    Rp689.900

    TRUSCO Safety Hat For Disaster Prevention Camet
    Deskripsi:
    It's small and compact! Protect your head in case of emergency. Inside is a shock absorbing pad. Because it is a hat type, it is easy to wear and it is hard to get tired. It has more than 4 times the shock absorption performance of the disaster prevention hood.* It is not a protective cap, motorcycle, or bicycle helmet. * Cannot be used in an environment where nationally certified products should be used.
  5. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  6. Kenmaster Plas Chamois (Lap Kanebo)
    Rating:
    97% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp12.900

    Kenmaster Plas Chamois (Lap Kanebo)
    Deskripsi:
    Lap kenebo Kenmaster dengan berdaya serap tinggi sehingga dapat membersihkan air, debu dan kotoran. Menyerap air tanpa menetes, tahan terhadap minyak, kotoran, deterjen ringan dan netral. Sumber yang halus untuk penyerapan super - bagus untuk kaca, lapisan krom, dan roda. Aman pada semua cat termasuk bahan mantel.
  7. TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Deskripsi:
    Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Width (mm): 48
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Thickness (mm): 19
  8. KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp469.900

    KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong manual model standard penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Accuracy (mm): ± 0.05
    • Graduation (mm): 0.05
    • Material: Steel
    • Graduation (inch): 1/128
  9. Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp389.900

    Cosmos Oven (Pemanggang Listrik)
    Deskripsi:
    Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
  10. Sola Box Profile Spirit Level BIG X (Waterpass)
    Mulai

    Rp839.900

    Sola Box Profile Spirit Level BIG X (Waterpass)
    Deskripsi:
    Waterpass Box Profile Spirit Level
    atribut:
    • Dimension: 52 x 25 mm
    • Color: Red
    • Measuring Surface: Epoxy Coated
    • Max. Measuring Tolerance: 0.50 mm/m (0.029 Degree)
    • End caps: 2-c
  11. Toyo Safety Bicycle Helmet
    Mulai

    Rp709.900

    Toyo Safety Bicycle Helmet
    atribut:
    • Cap Color: White
    • Material: ABS Resin
  12. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. Lototo Padlock L410MK (Gembok)
    Mulai

    Rp209.900

    Lototo Padlock L410MK (Gembok)
    atribut:
    • Shackle Length (mm): 38
    • Shackle Material: Steel
    • Withstand Temperature (°C): -20 to +120
    • Type: Master & Alike / Differ
  14. CIG Welding Helmet (Kedok Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    CIG Welding Helmet (Kedok Las)
    atribut:
    • Color: Black
    • Type: Flip front
  15. KYOTO TOOL (KTC) Scraper Ceramic (Kape)
    Mulai

    Rp999.900

    KYOTO TOOL (KTC) Scraper Ceramic (Kape)
    Deskripsi:
    -Excellent durability. Ceramic tip that there are less rust or changes of shape.-Both sides of the blade can be used.
Daftar Harga supplier helm Terbaru November 2026
Cargloss Helm Half Face YR HijabRp379.900
SKF Thrust Spherical Roller Bearings (Laher)Rp9.199.900
CIG Sun Brim Safety Helmet (Helm Proyek)Rp129.900
TRUSCO Safety Hat For Disaster Prevention CametRp689.900
KRISBOW Mechanical Tool Set (Perkakas Set)Rp709.900
TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Rp139.900
Kenmaster Plas Chamois (Lap Kanebo)Rp12.900
TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Rp159.900
KRISBOW Vernier Caliper (Jangka Sorong)Rp469.900
Honda (AHM) Motorcycle Acc. Cover Center (Aksesoris Sepeda Motor)Rp159.900

Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)