Beli sumitomo insert di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sumitomo Electric Insert CNMM-MP
    Mulai

    Rp3.399.900

    Sumitomo Electric Insert CNMM-MP
    atribut:
    • Corner Height Tolerance (mm): +/- 0.08 to +/- 0.2
    • Clearance Angle (degree): 0
    • Thickness Tolerance (mm): +/- 0.13
    • Hole Shape: Cylindrical hole
    • With Or Without Hole: Yes
    • Chip breaker: One side
    • Inscribed Circle Tolerance (mm): +/- 0.05 to +/- 0.15
    • Shape: Diamond 80 degrees
  2. SUMITOMO Diamond Indexable Turning Insert (Mata Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp479.900

    SUMITOMO Diamond Indexable Turning Insert (Mata Pahat Bubut)
    atribut:
    • UNSPSC: 23171618
    • Measurement System: Fractional Inch
  3. Sumitomo Electric Insert CSNB
    Mulai

    Rp1.999.900

    Sumitomo Electric Insert CSNB
    atribut:
    • Cutting Blade Length (mm): 12.7 (+/- 0.07)
    • Thickness (mm): 4.8(+/-0.025)
    • Manufacturer Conventional Part Number: CSNB43MT
    • Material: T250A
  4. YG1 Parting & Grooving Inserts
    Mulai

    Rp3.399.900

    YG1 Parting & Grooving Inserts
    atribut:
    • Grade Coating: YG602
  5. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    98% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  6. WHITE HORSE Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp4.900

    WHITE HORSE Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Batu tipis ini memiliki kekuatan memotong yang baik untuk memotong besi bahkan stainless ataupun alumuniumJangan digunakan untuk memotong triplek, kayu tipis, fiber.
  7. Sumitomo Electric Insert SDKN (Mata Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Sumitomo Electric Insert SDKN (Mata Pahat Bubut)
    atribut:
    • Hole Shape: None
    • Chip breaker: None
    • Clearance Angle (degree): 15
  8. SUMITOMO Triangle Turning Insert TPMN Carbide
    Mulai

    Rp379.900

  9. Sumitomo Electric Chip DNGG-SU
    Mulai

    Rp519.900

    Sumitomo Electric Chip DNGG-SU
    Deskripsi:
    Material: Coated cermet. New ZX coat with excellent wear resistance. For high-speed cutting of general steel.
    atribut:
    • Cutting Blade Length (mm): 15.5
    • Clearance Angle (degree): 0
    • Thickness (mm): 4.76
    • Hole Shape: Cylindrical hole
    • Corner Radius (mm): 0.4
    • Chip breaker: Both sides
    • Corner Height Tolerance (mm): ± 0.025
    • Inscribed Circle Diameter (ɸ mm): 12.7
    • Inscribed Circle Tolerance (mm): ± 0.025
    • Shape: Diamond 55°
    • Thickness Tolerance (mm): ± 0.13
    • With or Without Breaker: Yes
  10. SUMITOMO CYCLO Drive Induction Motor 3 Phase
    Mulai

    Rp11.999.900

    SUMITOMO CYCLO Drive Induction Motor 3 Phase
    atribut:
    • Mounting Style: Foot
    • Type of Input: Gearmotor
    • Number Of Poles (P): 4
    • Output Speed (rpm): 1450
    • Slow Speed Shaft Direction: Universal Direction
    • Voltage (V): 220/380
  11. Tungaloy Threading Insert ER/L-60
    Mulai

    Rp919.900

    Tungaloy Threading Insert ER/L-60
    Deskripsi:
    External 60deg, Parcial profile.
  12. KENNAMETAL Top Notch Threading Insert NDC-RD
    Mulai

    Rp2.999.900

    KENNAMETAL Top Notch Threading Insert NDC-RD
    atribut:
    • Insert Size: 3
    • Ins_Irr_Thread_Type: API RD
    • [E] Profile Distance (mm): 3.175
  13. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  14. Mitsubishi Materials CNMG-MA Turning Insert (Mata Pahat Bubut)
    Mulai

    Rp98.900

    Mitsubishi Materials CNMG-MA Turning Insert (Mata Pahat Bubut)
    atribut:
    • Corner Height Tolerance (mm): ± 0.08 to ± 0.18
  15. SECO Drilling Tool
    Mulai

    Rp11.999.900

  16. KENNAMETAL Insert Bubut DIN Tips
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

Daftar Harga sumitomo insert Terbaru October 2026
Sumitomo Electric Insert CNMM-MPRp3.399.900
SUMITOMO Diamond Indexable Turning Insert (Mata Pahat Bubut)Rp479.900
Sumitomo Electric Insert CSNBRp1.999.900
SECO Turning Insert for Thread Cutting (Mata Pahat Ulir)Rp1.099.900
YG1 Parting & Grooving InsertsRp3.399.900
TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Rp24.900
WHITE HORSE Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)Rp4.900
Sumitomo Electric Insert SDKN (Mata Pahat Bubut)Rp1.999.900
SUMITOMO Triangle Turning Insert TPMN CarbideRp379.900
Sumitomo Electric Chip DNGG-SURp519.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait