SUMITOMO CYCLO Drive Induction Motor 3 Phase

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
Mounting StyleFoot
Type of InputGearmotor
Number Of Poles (P)4
Output Speed (rpm)1450
Slow Speed Shaft DirectionUniversal Direction
Voltage (V)220/380

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan