Sumitomo Electric Chip DNGG-SU

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Cutting Blade Length (mm)15.5
Clearance Angle (degree)0
Thickness (mm)4.76
Hole ShapeCylindrical hole
Corner Radius (mm)0.4
Chip breakerBoth sides
Corner Height Tolerance (mm)± 0.025
Inscribed Circle Diameter (ɸ mm)12.7
Inscribed Circle Tolerance (mm)± 0.025
ShapeDiamond 55°
Thickness Tolerance (mm)± 0.13
With or Without BreakerYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material: Coated cermet. New ZX coat with excellent wear resistance. For high-speed cutting of general steel.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan