Beli spatula di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Spatula Lab (Sendok Spatel)
    Mulai

    Rp40.900

    Non Brand Spatula Lab (Sendok Spatel)
    Deskripsi:
    Sendok takar atau spatula adalah alat untuk mengambil objek.Sendok takar atau spatula yang sering di gunakan di laboratorium biologi atau kimia berbentuk sendok kecil, pipih, dan bertangkai.alat ini juga dapat di gunakan untuk mengaduk dalam pembuatan larutan kecuali larutan asam.
  2. TRUSCO Spatula
    49%
    Mulai

    Rp80.900

    TRUSCO Spatula
    Deskripsi:
    Non-slip checker ring processing on PP resin handle which is strong against chipping and cracking. Glue applicatin. Putting paint. Formulation of paint.
    atribut:
    • Specifications: Penetration Type
  3. Golden Flying Fish Spatula Rongga (Sutil)
    Mulai

    Rp18.900

    Golden Flying Fish Spatula Rongga (Sutil)
    Deskripsi:
    Garpu Food Grade. Spatula stainless steel SG03012 - Golden Flying Fish. Cocok digunakan saat memasak, baik menggoreng dan merebus. Food grade, kuat, tahan lama, tebal (1.0mm) SUS 430. Tidak mengubah rasa atau menimbulkan reaksi kimia pada makanan. Diproduksi di Indonesia dengan material stainless steel ber-SNI (Sertifikat Nasional Indonesia).
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Length (cm): 36
    • Thickness (mm): 1
  4. AS ONE Spoon with Spatula (Spatula Ganda)
    Mulai

    Rp50.900

    AS ONE Spoon with Spatula (Spatula Ganda)
    atribut:
    • Material: Stainless steel (SUS410)
    • Type: with spatula
  5. AS ONE Spoon
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp29.900

  6. Pinmoo Spatula Cooking Non Stick (Sutil)
    Mulai

    Rp49.900

    Pinmoo Spatula Cooking Non Stick (Sutil)
    Deskripsi:
    Pinmoo Small Heat-resistant Butter Spatula Kitchen Cake Baking Tool Silicone Spatula Set- Maternal and child-grade material silica gel, high quality, safe and odorless- Double-sided arc, rounded handle- Can be hung and stored, saving space- It can withstand high temperature up to 130°C without damaging the bottom of the pot - Easy to clean without opening the glue, the protective coating is strong and durable
    atribut:
    • Material: Food Grade Silicone
  7. IIZUKA Spatula Long Handle Silicone Clean (Sutil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    IIZUKA Spatula Long Handle Silicone Clean (Sutil)
    atribut:
    • Material: Silicon Rubber
    • Color: Red
    • Width W x Total Length Pattern (mm): 130x390
    • Heat Resistance Temperature (°C): -20 to 230
  8. Hi-Cook Spatula Wood (Sutil)
    Mulai

    Rp21.900

    Hi-Cook Spatula Wood (Sutil)
    Deskripsi:
    Hi-cook Spatula Kayu/Wooden Spatula SK-01, Peralatan memasak yang terbuat dari kayu mahoni yang berfungsi memudahkan keperluan memasak didapur anda. Spatula ini tidak menggunakan pelitur. Kayu mahoni memiliki material yang solid, dan daya tahan yang sangat baik. Dapat bertahan dari suhu -40°c sampai 240°c, baik digunakan untuk memasak di teflon/pan sehingga tidak menyebabkan goresan pada alas pan.
    atribut:
    • Length (cm): 40
    • Width (cm): 10
    • Material: Mahogany
  9. INOUE Caulking Spatula
    Mulai

    Rp22.900

    INOUE Caulking Spatula
    Deskripsi:
    -It is a plastic spatula that is convenient for caulking finish around sash or siding around water places, or finishing of wall papers. -For caulking works of walls or tiles.
    atribut:
    • Blade thickness: 1mm
    • Material: Polyacetate
    • Purpose of Use: For caulking works of walls or tiles.
  10. Non Brand Spatula Silicone (Sutil)
    Mulai

    Rp66.900

    Non Brand Spatula Silicone (Sutil)
    Deskripsi:
    Spatula silikon adalah alat sodet yang terbuat dari silikon dengan desain ergonomis, aman digunakan untuk makanan, dan tahan panas hingga 230°C. Alat ini sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan di rumah tangga Anda.
    atribut:
    • Color: Random
    • Material: Silicone
  11. AS Spatula
    Mulai

    Rp159.900

    AS Spatula
    atribut:
    • Total Length (mm): 240
    • Blade Thickness (mm): 1
  12. AS ONE Spatula Micro Stainless Steel (Spatula Ganda)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp38.900

    AS ONE Spatula Micro Stainless Steel (Spatula Ganda)
    atribut:
    • Precautions for Use: Please note that chlorine-based detergents and chemicals are highly likely to cause rust.
    • Material: Stainless steel (SUS304)
  13. Pero Spatula Mahogany (Sutil)
    Mulai

    Rp20.900

    Pero Spatula Mahogany (Sutil)
    Deskripsi:
    Pero Sutil PinusMaterial Item : kayupanjang : 37cmlebar bawah : 6cmlebar atas : 2cm
  14. mastrad Spatula Silicone (Sutil)
    Mulai

    Rp459.900

    mastrad Spatula Silicone (Sutil)
    atribut:
    • Overall Length (mm): 270
    • Heat Resistance Temperature (°C): 300
    • Spatula Size (mm): 58x88
  15. ERECTA Spoon-Shaped Spatula
    Mulai

    Rp319.900

    ERECTA Spoon-Shaped Spatula
    Deskripsi:
    -A spoon-shaped spatula that pursued ease of scooping, mounting and thinning cooking materials.
    atribut:
    • Color: White
    • Blade Materials: Synthetic Rubber
    • Handle Materials: Polypropylene (PP)
  16. INOUE Deruri Spatula
    27%
    Mulai

    Rp17.900

    INOUE Deruri Spatula
    Deskripsi:
    -This is a soft, supple, and elastic spatula made of polyamide resin.-It also supports delicate curves of a vehicle.-This is a spatula excellent in chemicals resistance.-When the tip wears down please polish with a sanding file etc., then use. -For sheet metal.-Film pasting.
    atribut:
    • Material: Polyamide
Daftar Harga spatula Terbaru October 2026
Non Brand Spatula Lab (Sendok Spatel)Rp40.900
AS ONE Silicone SpatulaRp349.900
TRUSCO SpatulaRp80.900
Golden Flying Fish Spatula Rongga (Sutil)Rp18.900
AS ONE Spoon with Spatula (Spatula Ganda)Rp50.900
AS ONE SpoonRp29.900
Pinmoo Spatula Cooking Non Stick (Sutil)Rp49.900
IIZUKA Spatula Long Handle Silicone Clean (Sutil)Rp1.099.900
Hi-Cook Spatula Wood (Sutil)Rp21.900
INOUE Caulking SpatulaRp22.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)