Beli suku cadang motor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Deskripsi:Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
- Terada Pompa CelupDeskripsi:Terada Pompa Celup S-220 dapat dioperasikan 24jam Non-Stop, Anti Karat (Rust Proof), Thermal Protector (Pengaman Motor) dan suku cadang yang mudah didapat.
- REXCO 82 Spare Parts & Brake CleanerDeskripsi:Pembersihan cepat untuk suku cadang alat berat dengan tenaga. Penguat untuk Menghilangkan Kotoran, Pelumas, & Sisa Bahan Bakar Rem. Membersihkan secara efektif tanpa pembongkaran Aman digunakan untuk suku cadang pada mesin industri, komponen rem, bantalan rem, dan otomotif. Meningkatkan Masa Pakai Suku Cadang Mesin & Kinerja Rematribut:
- Size (ml): 500
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- PIRELLI Ban Motor TouringDeskripsi:- Angel City merupakan turunan teknologi dari Angel GT. - Teknologi yang digunakan pada Pattern Angel City adalah teknologi dengan konstruksi X-Ply dan material khusus. - Angel City memenuhi kebutuhan sepeda motor sport hingga 250cc, 'underbones' dan motor lainnya. - Konstruksi ban yang kuat memastikan durability yang tinggi dan performa yang konsisten sepanjang masa pakai ban. - Manfaat Agel City dapat dirasakan dalam berbagai kondisi jalan. - Pattern Angel City di rekomendasikan untuk segala kondisi jalanan, baik basah maupun kering.atribut:
- Type: Cross-Ply
- Ring: 17.0
- Tire Type: Tubeless
- Sharp Shallow Well Pump Non AutomaticDeskripsi:Sharp SPS101SN - Shallow Well Pump Non Auto 33 Meter dengan daya 125 watt mampu menghasilkan air yang banyak untuk kebutuhan Anda dan keluarga tercinta di rumah sehingga membuat Anda dan keluarga menjadi lebih mudah untuk mendapatkan air dalam jumlah yang banyak.Daya Hisap : 9 MeterMotor 100% Tembaga24 Jam Non-stopImpeller KuninganBersih & tahan karatInstalasi MudahPelindung panas hingga 80 derajat celciusCat luar dalamSuara pompa yang halusSuku cadang terjaminatribut:
- Max. Transmit Power (m): 33
- Max. Capacity (l/m): 24, 10
- Long Pipe (m): 9
- Capacity (lpm): 18, 10
- Color: Red
- Dimensions (LxWxH) (cm): 47.5x22.5x21
- Head (m): 9, 22
- Maximum Current (A) : 3.9
- Maximum Suction Power (m): 9
- Maximum Total Head (m): 33
- Power (W): Output: 125, input: 300
- Push Pipe (inch): 1
- Suction Pipe (inch): 1
- Voltage (V/Hz): 220/50
- RAMDAYS Motor Vacuum ScrubberDeskripsi:Spare part ini cocok untuk Vacuum Cleaner ukuran 30L, 60L, 80L
- Sharp Pompa Air Sumur Dangkalatribut:
- Head (m): 10 | 22
- Input (kW): 0.3
- Voltage (V): 220 (50Hz)
- Length Pipe (m): 9
- Output Power (W): 125
- Pump Pipe (inch): 1
- Push Pipe (inch): 1
- SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- ASPIRA Ban TubelessDeskripsi:Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
- YANMAR Motor DieselDeskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
Daftar Harga suku cadang motor Terbaru March 2026
| ASPIRA Kampas Rem Belakang Motor (Brake Linning) | Rp32.900 |
| ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning) | Rp26.900 |
| Terada Pompa Celup | Rp4.899.900 |
| REXCO 82 Spare Parts & Brake Cleaner | Rp56.900 |
| MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin) | Rp3.399.900 |
| BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt) | Rp129.900 |
| PIRELLI Ban Motor Touring | Rp419.900 |
| Sharp Shallow Well Pump Non Automatic | Rp459.900 |
| RAMDAYS Motor Vacuum Scrubber | Rp2.899.900 |
| Sharp Pompa Air Sumur Dangkal | Rp509.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102180679-1.jpg)
/j2P102180686-5.jpg)


%20VBC-EME%20series%20(Kompresor%20Angin)/P101005491-1.jpg)
/P102086001-1.jpg)




/8yP102893322-2.jpg)