Beli submersible pump 4 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. York Pump Pompa Celup Sumur Dalam 4inch
    Mulai

    Rp2.799.900

    York Pump Pompa Celup Sumur Dalam 4inch
    atribut:
    • Phase: Single-Phase
    • Voltage (V): 220
  2. KYODO Pompa Celup
    Mulai

    Rp379.900

    KYODO Pompa Celup
    Deskripsi:
    Body pompa dibalut stainless agar tahan diam di dalam airHanya untuk sirkulasi air bersih saja, kolam masih oke, untuk lumpur dll tidak bisa
  3. TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis
    Mulai

    Rp5.499.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  4. TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Mulai

    Rp4.599.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  5. Shimizu Pompa Celup 3inci
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup 3inci
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
  6. Ebara Pompa Celup Seri DL
    Mulai

    Rp29.999.900

    Ebara Pompa Celup Seri DL
    Deskripsi:
    Ebara memiliki range produk Submersible Pump DL yang lengkap dengan daya 0.75 -22 kW sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 4 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: Sewage, Waste Water
    • Synchronous Speed (rpm): 1500
  7. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  8. York Pump Pump Control Otomatis
    Mulai

    Rp489.900

    York Pump Pump Control Otomatis
    Deskripsi:
    York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
  9. Ebara Pompa Celup Seri DS
    Mulai

    Rp15.999.900

    Ebara Pompa Celup Seri DS
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 2 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: Sump
    • Synchronous Speed (rpm): 3000
  10. KRISBOW Switch Otomatis Pompa Celup
    Mulai

    Rp789.900

    KRISBOW Switch Otomatis Pompa Celup
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Length of Cable (m): 10
  11. York Pump Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    Mulai

    Rp1.699.900

    York Pump Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    atribut:
    • Voltage (V): 160-240
    • Pipe Diameter (inch): 1
  12. Leo Pump SW Submersible Sewage Pump with Flange Elbow Coupling
    Mulai

    Rp33.999.900

    Leo Pump SW Submersible Sewage Pump with Flange Elbow Coupling
    atribut:
    • Voltage (V): 380
    • Frequency (Hz): 50
  13. Pedrollo Pompa Celup 3 Phase
    Mulai

    Rp13.999.900

    Pedrollo Pompa Celup 3 Phase
    atribut:
    • Voltage (V): 380
  14. Shimizu Pompa Celup
    Mulai

    Rp569.900

    Shimizu Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
  15. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  16. Ebara Pompa Celup Seri DV
    Mulai

    Rp13.999.900

    Ebara Pompa Celup Seri DV
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Type: 2 Pole, air-Filled water light
    • Type of Liquid Handle: River Water, Waste Water
    • Synchronous Speed (rpm): 3000
  17. HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F
    Mulai

    Rp5.099.900

    HCP Pompa Celup Air Kotor Seri F
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  18. KRISBOW Pompa Celup Air Kotor
    Mulai

    Rp859.900

    KRISBOW Pompa Celup Air Kotor
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Maximum Pump Rate (L/hour): 8000
    • Dimensions (cm): 22x16x36
    • Length of Cable (m): 10
    • Maximum Depth (m): 7
    • Maximum Grain Size (mm): 35
    • Maximum Height (m): 5
    • Rated Power (W): 300
  19. TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)
    Mulai

    Rp19.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
Daftar Harga submersible pump 4 inch Terbaru February 2026
York Pump Pompa Celup Sumur Dalam 4inchRp2.799.900
KYODO Pompa CelupRp379.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel OtomatisRp5.499.900
TSURUMI PUMP Pompa CelupRp4.599.900
Shimizu Pompa Celup 3inciRp1.899.900
Ebara Pompa Celup Seri DLRp29.999.900
Wasser Pompa CelupRp809.900
York Pump Pompa Celup Sumur Dalam 4inci - Impeller StainlessRp2.799.900
York Pump Pump Control OtomatisRp489.900
Ebara Pompa Celup Seri DSRp15.999.900

Data diperbarui pada 27/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)