Beli strapping tool di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Manual Strapping Tool
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    Non Brand Manual Strapping Tool
    Deskripsi:
    Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
  2. SIAT Battery-Operated Strapping Tool
    Mulai

    Rp55.999.900

    SIAT Battery-Operated Strapping Tool
    Deskripsi:
    Battery strapping tool with adjustable functioning mode according to the application: automatic, semi-automatic, manual and soft. The strapping cycle is performed by pushing a single button (in automatic or semi-automatic mode). It is easy to use and to adjusted. Perfectly balanced, it can perform both vertical and horizontal strapping. The brushless motor is powered by the latest Li-Ion battery.
    atribut:
    • Strap Quality: PP - PET
    • Joint Type: Friction Weld Seal
  3. Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Mulai

    Rp779.900

    Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Deskripsi:
    Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.
    atribut:
    • Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
    • Sealer Size (inch): 5/8
  4. Transpak Battery Powered Strapping Tool
    Mulai

    Rp52.999.900

    Transpak Battery Powered Strapping Tool
    Deskripsi:
    Helios H-45L is a battery powered strapping tool with superior features and performance. It is suitable for most of the strapping requirements in every application. Helios H-45L delivers the highest productivity and performance to meet the customer’s packaging needs.
    atribut:
    • Battery Charger: Bosch 115V (110V-120V), 230V (220V-240V) 50/60Hz 1PH
  5. Non Brand Tensioner Tool for Polypropylene Strapping
    Mulai

    Rp1.899.900

    Non Brand Tensioner Tool for Polypropylene Strapping
    Deskripsi:
    Manually-operated tensioner tools for polypropylene strapping tighten strapping before the ends are secured using a seal and sealing tool. Correct tensioning ensures bundles or packages are secure during shipping or storage, and help prevent over tensioning that can damage boxes and contents. They can be carried to the work location and do not require an external power source or attachments, so are often used in low-volume applications or where access to a power source is limited.
    atribut:
    • UNSPSC: 44102305
  6. KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja
    Mulai

    Rp1.299.900

    KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja
    atribut:
    • Function: Tightening
    • Strap Material: Steel Strap
    • Strap Width (mm): 9-19
    • Strap Thickness (mm): 0.4-1.0
    • Dimensions (mm): 267x71x135
  7. Strapwell Battery Powered Strapping Tool
    Mulai

    Rp33.999.900

    Strapwell Battery Powered Strapping Tool
    Deskripsi:
    SW-3G series electric battery powered strapping tool has been improved greatly in functions, performances and appearance after continuous test and improvements by our R&D team. It overperforms competitors' similar tool in quality. Theoretically, up to 700 strap beats can be achieved for a battery charging, the maximum tension force can reach 2800N (the direct tension force of strap tension wheel can reach 4200N), and the welding time is as short as 1s.
    atribut:
    • Strap Material: Flat or Embossed PET (polyester) or PP (polypropylene) strap.
    • Strap Width (mm): 13-16
    • Strap Thickness (mm): 0.5-1.2
    • Dimensions (mm): 335x145x145
    • Tension (N): 400-2800 (adjustable, the tension force of the tension wheel can reach 4200N)
    • Input Voltage (V): 230 (50/60Hz, 75W (110V optional))
    • Output voltage (V): 10.8-18 (Maximum DC 3.5A)
    • Tightening Speed (mm/s): 100-200
    • Voltage (V): 18
  8. TRUSCO PP Band Packing Tool
    Mulai

    Rp2.699.900

    TRUSCO PP Band Packing Tool
    Deskripsi:
    -PP band use is possible.-The cutter is attached to the front head, and the remainder of the band can be conveniently cut after use.
    atribut:
    • Compatible Band Width: 9 to 19 (mm)
    • Band Thickness: 0.7mm
    • Total Length: 320mm
    • Compatible band: PP Band
    • Main Body Materials: Iron
    • Handle Materials: Aluminium
  9. YBICO Heavy Duty Plastic Strapping Tensioner Tool
    Mulai

    Rp2.299.900

    YBICO Heavy Duty Plastic Strapping Tensioner Tool
    Deskripsi:
    Compitible for PP, PET, and Composite strapping band
    atribut:
    • Size (inch): 1/2-3/4
  10. SAZANAMI Klem Seng Strapping Band
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    SAZANAMI Klem Seng Strapping Band
    atribut:
    • Size (kg): 1
  11. POWERPACK Hand Strapping Tool
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

  12. TRUSCO Compact Strapping Machine "Shimeshime 45 II" (Black and White Series)
    Mulai

    Rp619.900

    TRUSCO Compact Strapping Machine "Shimeshime 45 II" (Black and White Series)
    Deskripsi:
    Use:Bundling operation electrical work, wiring. Packing bundling operation.
    atribut:
    • Belt Material: Weather-Resistant Nylon 66
    • Belt Width (mm): 4.5
    • Body Material: ABS Resin
    • Color: Black
    • Compatible Temperature (degree): -20 - 100
    • Material (Clips): Polyacetal Resin
    • Set Items: 100 Body, Black Belt (4.5mm Width x15m), Black Clip
  13. Jason Straping Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp409.900

    Jason Straping Machine
    atribut:
    • Size (mm): 12-16
    • Material: High Quality
  14. KING Packaging Strapping Tool
    Mulai

    Rp499.900

    KING Packaging Strapping Tool
    atribut:
    • Strapping Thickness (mm): 0.6-1.5
    • Strapping Width (mm): 9-16
    • Length of Power Cable (m): 2.5
  15. CPC Quick-Disconnect Tube Fittings
    Mulai

    Rp719.900

    CPC Quick-Disconnect Tube Fittings
    Deskripsi:
    Chrome-plated brass quick-disconnect tube fittings are suitable for use with potable water. Brass, an alloy of copper and zinc, is strong and resists corrosion from water, heat, acids, minerals, and peaty soils. Chrome plating increases durability and corrosion resistance.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Sub Brand: CPC
  16. TRUSCO Compact Strapping Machine Shimeshime 45 II (Black And White Series)
    Mulai

    Rp619.900

    TRUSCO Compact Strapping Machine Shimeshime 45 II (Black And White Series)
    atribut:
    • Material: Body:ABS Resin Belt: White (Nylon 66), Black (Weather Resistant Nylon 66) Clip: Polyacetal Resin
    • Set Contents: Body/White Belt 4.5mm Width x 15m/White Clip 100 units
    • Belt width: 4.5mm
    • Rupture Strength: 8kgf (not a Retention Value)
    • Suitable Temperature Range: -20 to 80degrees (GJ45S), -20 to 100degrees (GJ45S-BK)
Daftar Harga strapping tool Terbaru March 2026
Non Brand Manual Strapping ToolRp469.900
SIAT Battery-Operated Strapping ToolRp55.999.900
Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer SetRp779.900
Transpak Battery Powered Strapping ToolRp52.999.900
YOUNGSUN Portable Strapping ToolsRp26.999.900
Non Brand Tensioner Tool for Polypropylene StrappingRp1.899.900
KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan BajaRp1.299.900
TRUSCO PP Band Packing ToolRp37.900
Strapwell Battery Powered Strapping ToolRp33.999.900
TRUSCO PP Band Packing ToolRp2.699.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)