Beli strapping band stainless steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AVON Ribbon Wound StrappingDeskripsi:Ribbon: Each layer is wound directly over the one below, so that the width of coil is the width of strap. 0.5mm thickness. Approximate breaking strain: 12mm: 561kg, 16mm: 714kg, 19mm: 846kg. Approximate reel length: 12mm: 330m, 16mm: 334m, 19mm: 335m. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Thickness: 0.5mm
- KINGSTONE Strapping Bandatribut:
- Color: Yellow
- Length (m): ± 800
- HANA Semi Automatic Strapping BandDeskripsi:Semi Automatic Strapping Band dengan spesifikasi ukuran 15mm berwarna Kuning adalah Strapping band dari brand HANA untuk customer industri atau bisnis lainnya.atribut:
- Color: Yellow
- Size (mm): 15
- Type: PP
- Length (m): ±1200
- Weight (kg): 10
- Bodhi Strapping Band (Pengikat Tali)atribut:
- Size (mm): 15
- Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 12mm (Pengikat Tali)atribut:
- Size (mm): 12.0
- Length (m): 600
- Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 15mmatribut:
- Size (mm): 15.0
- Length (m): 600
- yatta Manual Strapping Bandatribut:
- Color: Yellow
- Size (mm): 15
- Length (m): 100
- Nipon Semi Automatic Strapping Bandatribut:
- Color: Yellow
- SAZANAMI Klem Seng Strapping Bandatribut:
- Size (kg): 1
- Niwa Automatic Strapping BandDeskripsi:Automatic Strapping Band dengan spesifikasi ukuran 15mm berbahan dasar PP adalah Tali Pengikat barang dari brand NIWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Type: PP
- Size (mmxkg): 15 x 10
- Schwarz PET Strapping BandDeskripsi:Saat Ini PET strapping band mulai dikenal di berbagai sektor industri seperti kertas, furnitur kayu, bata dan block, serta berbagai macam industri lainnya. Kekuatan Polyester strapping secara nyata tidak terpengaruh oleh cuaca dan sinar ultraviolet. Produk ini secara signifikan dapat mengurangi biaya dibanding dengan strapping besi dan aman dalam penggunaan. Selain itu mudah untuk di dispose serta dapat di daur ulang.atribut:
- Color: Green
- Size (mm): 15.5
- Type: PET
- Length (m): 1400
- Thickness (mm): 0.85
- Size Tolerance (mm): ± 0.5
- SPOT Seal For Strapping BandDeskripsi:It is a seal used for steel made hoop iron.atribut:
- Compatible Band Width (mm): 19
- Hoop Iron Thickness (mm): 0.4 to 0.7
Daftar Harga strapping band stainless steel Terbaru October 2025
Non Brand Steel Strapping Band (Band Eyz) | Rp2.499.900 |
AVON Ribbon Wound Strapping | Rp2.699.900 |
KINGSTONE Strapping Band | Rp99.000 |
HANA Semi Automatic Strapping Band | Rp309.900 |
Bodhi Strapping Band (Pengikat Tali) | Rp119.900 |
Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 12mm (Pengikat Tali) | Rp88.000 |
Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 15mm | Rp88.000 |
yatta Manual Strapping Band | Rp199.900 |
ATREO Tali Packing | Rp359.900 |
Nipon Semi Automatic Strapping Band | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 22/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)