Beli strap wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RIDGID Strap Wrench
    Mulai

    Rp1.299.900

  2. WESTWARD Strap Wrench
    Mulai

    Rp589.900

    WESTWARD Strap Wrench
    Deskripsi:
    Strap wrenches are used to fit around, grip, and turn oddly-shaped and cylinder-shaped items such as plastic pipe, tubing, hand wheels, and oil filters.
    atribut:
    • Handle Material: Alloy Steel
    • Handle Type: One piece
    • Strap Color: Brown, Silver
    • Strap Material: Rubber
    • UNSPSC: 27111714
  3. KRISBOW Strap Kunci
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

    KRISBOW Strap Kunci
    atribut:
    • Type: Strap Wrench
    • Size (inch): 12
    • Material: Chrome Vanadium Steel
    • Dimensions (mm): 300x45x30
  4. RIDGID Replacement Strap
    Mulai

    Rp619.900

    RIDGID Replacement Strap
    Deskripsi:
    RIDGID Strap Wrenches are best for any polished pipe. Strong, woven nylon strap treated with a powdered rosin, which provides an extra tight grip.
  5. monotaro Belt Wrench (Kunci Oli Filter Sabuk)
    Mulai

    Rp119.900

    monotaro Belt Wrench (Kunci Oli Filter Sabuk)
    Deskripsi:
    You can work firmly without attaching scratches to the target. To tighten, remove.
    atribut:
    • Material: (Belt part) Synthetic Rubber / Cotton Reinforcement
  6. TEKIRO Kunci Filter Oli
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp79.000

    TEKIRO Kunci Filter Oli
    Deskripsi:
    TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
  7. FURUNO Radar
    Mulai

    Rp32.999.900

    FURUNO Radar
    atribut:
    • Power Supply (V DC): 12-24
  8. Kennedy Strap Wrench Capacity
    Mulai

    Rp539.900

    Kennedy Strap Wrench Capacity
    atribut:
    • Size (mm): 60 - 140
    • Strap Length (mm²): 530
    • Strap Material: Polyester
    • Strap Width (mm): 20
    • Turning Method: Hand Swivel
    • eclassCode: 21040190
  9. HIT (Tools) Belt Wrench
    Mulai

    Rp1.999.900

    HIT (Tools) Belt Wrench
    Deskripsi:
    -Nylon fabric with baking rubber firmly turn polishing pipe, stainless steel pipe, and plating coated pipes without damaging.-Optimal for turning stainless steel pipe and plating coated pipe without damaging.
    atribut:
    • Nominal Dimension: 10 to 150A
    • A tube to be gripped Outer Diameter: 17 to 165mm
    • Belt (WxL): 31x700mm
    • Total Length: 300mm
  10. JTC Strap Wrench
    Mulai

    Rp309.900

    JTC Strap Wrench
    atribut:
    • Belt Length (mm): 820
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  11. Jason Strap Wrench Kulit
    Mulai

    Rp99.000

    Jason Strap Wrench Kulit
    atribut:
    • Size (inch): 9
    • Range: Ø 60-140
    • Material Handle: Mirror Polished
  12. Radar Water Level Switch
    Mulai

    Rp159.900

    Radar Water Level Switch
    atribut:
    • Rating (V/A): 220, 7.5/110,15
    • Connection: 1inch 6, 3/4inch 6
    • Control Range (m): 0.2-5.0
    • Temperature (°C): 5 to 60
    • Max. Pump Power (HP): 1
    • Power Supply (V/Hz): 110/220, 50/60
  13. Baldwin Filters Strap Wrench & Set
    Mulai

    Rp1.899.900

    Baldwin Filters Strap Wrench & Set
    Deskripsi:
    Square drive strap wrenches use a ratchet wrench for more leverage in gripping and turning pipe, tubing, hand wheels, filters, and other objects. They have nonmarring strap material so they can be used on items with highly polished surfaces.
    atribut:
    • UNSPSC: 27111714
    • Adjustable: Manual
    • Color: Black, Gray
    • Corrosion Resistant: No
    • Drive Size (inch): 1/2
    • Insulated: No
    • Material: Alloy Steel
    • Non-Magnetic: No
    • Non-Sparking: No
    • Strap Material: Alloy Steel
    • Strap Width (inch): 3
    • Tether Style: Not Tether Capable
  14. FACOM Nylon Strap Wrench
    Mulai

    Rp1.699.900

    FACOM Nylon Strap Wrench
    atribut:
    • Capacity (mm): 0 to 165
    • Body Material: Alumunium Alloy
    • Length (mm): 300
  15. Bullocks 9" Oil Filter Wrench
    Mulai

    Rp419.900

    Bullocks 9" Oil Filter Wrench
    Deskripsi:
    9” Oil Filter Strap Type 30Ø To 160Ø
Daftar Harga strap wrench Terbaru October 2025
RIDGID Strap WrenchRp1.299.900
WESTWARD Strap WrenchRp589.900
KRISBOW Strap KunciRp249.900
RIDGID Replacement StrapRp619.900
monotaro Belt Wrench (Kunci Oli Filter Sabuk)Rp119.900
TEKIRO Kunci Filter OliRp79.000
FURUNO RadarRp32.999.900
Kennedy Strap Wrench CapacityRp539.900
JP Pelampung Air OtomatisRp60.000
HIT (Tools) Belt WrenchRp1.999.900

Data diperbarui pada 26/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)