TONATA Floor Marking

Rating:
93% of 100
(3)
Sebelum PPN:
Rp68.900 - Rp74.900
Spesifikasi
Length (m)33
Width (cm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Floor Marking Tonata / Lakban Merah / 5 cm x 33 m
Digunakan untuk penanda lantai, biasa digunakan di dalam pabrik atau serbaguna di area publik seperti mall, parkiran dan lainnya. Lakban multifungsi juga dapat digunakan untuk area lalu lintas, dan di sekitar peralatan atau tumpahan.
Fitur
- Tape vinil bergaris ini memiliki fitur perekatan instan yang baik ke banyak permukaan
- Warnanya yang cerah mudah dikenali di lingkungan manufaktur
- Tape vinil ini ideal untuk digunakan pada permukaan yang melengkung dan tidak beraturan
- Dapat diaplikasikan dengan tangan atau dengan aplikator

Ulasan Produk