Beli storage drawer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shinpo Felicia Mini Draweratribut:
- Colors Available In: Pink, Green, Blue
- TRUSCO Drawer Storage Cabinetatribut:
- Specification: Completed product
- Weight (kg): 6.9
- Maximum Loading Capacity (kg): 48 / unit
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 349x235x389
- Drawer Color: Transparency
- Drawer Combination: B-1 = 24 pieces
- Body Material: : Steel
- WOKIN Drawer Plastic Parts StorageDeskripsi:- Rugged, high-impact polystyrene frame- Drawer dividers molded into back of cabinet- Packing: shrink with color labelatribut:
- Size (mm): 375x160x470
- TRUSCO Drawer UnitDeskripsi:-With 1 partition panel and 1 heading card for each draweratribut:
- Dimensions: 553x307x444mm
- Drawer: A-1 4 Rows 5 Stages
- Drawers Color: Transparent
- Maximum Loading Capacity: 150kg/piece
- Senator Comb. Parts Storage CabinetDeskripsi:Manufactured from heavy gauge steel, painted finish with transparent plastic drawers, allows contents to be viewed when the drawer is closed. The lip on the rear of the drawer allows it to be opened fully without falling out. The cabinets can be stacked or mounted to the wall to maximise use of storage space.atribut:
- Overall Height: 551mm
- Material: Polypropylene Steel
- Overall Depth: 155mm
- Product Type: Drawer Cabinet
- Overall Width: 306mm
- Maspion Container Box Melodyatribut:
- Color: Random Color
- Oxihom Storage Drawer StackableDeskripsi:Oxihom Laci Plastik Susun S204 SeriesDrawer Storage Stackable Desktop OrganizerMaterial : PP (Polypropylene)Terdapat Beberapa Varian yang dapat di pilih :– S2041 ( 2 Laci Tipis, Dimensi : 32 x 19,2 x 7 cm )– S2042 ( 3 Laci Tipis, Dimensi : 32 x 19,2 x 7 cm )– S2043 ( 1 Laci Tipis, Dimensi : 32 x 19,2 x 7 cm )– S2044 ( 2 Laci Tebal, Dimensi : 32 x 19,2 x 12,5 cm)– S2045 ( 3 Laci Tebal, Dimensi : 32 x 19,2 x 12,5 cm)– S2046 ( 1 Laci Tebal, Dimensi : 32 x 19,2 x 12,5 cm)– S5604 ( Rak Atas untuk Kosmetik/Alat Tulis/Dapur, Dimensi : 32,2 x 18,8 x 9,5 cm )Laci Plastik ini dapat di susun beberapa tingkat sesuai kebutuhan Anda.Di bagian belakang ada lubang baut, sehingga laci ini juga dapat digantung di tembok.Terbuat dari bahan plastik yang berkualitas tinggi, Awet , Tahan Lama dan Mudah di bersihkan, dengan warna yang sangat elegan.Dapat Digunakan untuk Menyimpan :– Alat Tulis– Make Up/Kosmetik– Perlengkapan Dapur– Mainan– Perlengkapan Kamar Mandi– Kaos kaki, Pakaian Dalam, Dasi– Dan Lain lain sebagainyaatribut:
- Material: PP (Polypropylene)
- Oxihom Storage Box Organizer Stackable 291 SeriesDeskripsi:Laci Plastik ini dapat di susun beberapa tingkat sesuai kebutuhan Anda.Terbuat dari bahan plastik yang berkualitas tinggi, Awet , Tahan Lama dan Mudah di bersihkan, dengan warna yang sangat elegan.Dapat Digunakan untuk Menyimpan :- Pakaian Dalam- Kaos Kaki / Dasi- Pakaian- Alat Tulis- Make Up / Kosmetik- Perlengkapan Dapur- Mainan- Perlengkapan Kamar Mandi- Dan Lain lain sebagainya
- SOS Pembersih LantaiDeskripsi:S.O.S pembersih lantai anti bacterial. Efektif membersihkan lantai dan kamar mandi, mengharumkan ruangan serta membunuh kuman. Menjadikan ruangan Anda menjadi lebih bersih dan lebih nyaman.atribut:
- Packaging: Pouch
- Senator Small Parts Storage Cabinetatribut:
- Material: Polypropylene
- KRISBOW Lemari PerkakasDeskripsi:Part cabinet 30 drawer 100x40x102cm adalah tempat untuk menyimpan benda-benda berukuran kecil misalnya sparepart. Laci sparepart cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Laci sparepart merek krisbow dengan ukuran 100x40x102cm ini memiliki 30 laci. Laci sparepart ini terbuat dari plastik abs dan dibingkai dengan baja sehingga kuat dan tahan lama.atribut:
- Item: Cabinet
- Type: Part Cabinet
Daftar Harga storage drawer Terbaru March 2026
| SHUTER Steel Parts Cabinet (Lemari Cabinet) | Rp6.900 |
| Shinpo Felicia Mini Drawer | Rp28.900 |
| Lion Star Storage Drawer Estima Maxi | Rp98.900 |
| TRUSCO Drawer Storage Cabinet | Rp3.499.900 |
| Lion Star Laci Mini Serbaguna | Rp79.900 |
| WOKIN Drawer Plastic Parts Storage | Rp279.900 |
| KRISBOW Lemari Aksesoris Perkakas | Rp279.900 |
| TRUSCO Drawer Unit | Rp6.999.900 |
| SHUTER Small Parts Organiser | Rp269.900 |
| Deli Double Box End Wrench Offset Set (Kunci Ring) | Rp219.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101004086-1.jpg)








/qhP110230953-1.jpg)